カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bnc520」の検索結果

コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から62日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
高温用信号ケーブル
小野測器¥47,980~税込¥52,778~1本(1.5m)ほか5日以内出荷仕様接続元(センサー):NP-2120、NP-2810、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131(NP-2130、NP-3910×2、NP-510、NP-5101、NP-520、NP-5201、NP-550、NP-560×2、NP-602×1)*3*2: NP-0021 ミニチュア/BNC変換コネクターが必要です。*3:( )中は生産完了製品です。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.4