カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み

「bncp-5dfb」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
  • BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタBNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    SMA型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタSMAP-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50