カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bncp-esp-58」の検索結果

BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷から8日以内出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。種類コネクタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC3000コネクタタイプBNC