カテゴリ
- 制御機器(4)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bncp-rcaj」の検索結果

変換アダプター BNC-RCA
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個3日以内出荷RCAのピンプラグをBNCのジャックにつなぐときに使います。 オーディオやビデオ機器を測定器につなぐ場合などに持っていると便利です。規格【相当規格】MIL-C-39012、JIS C 5412、JEITA RC-5233定格電圧(V)AC 500耐電圧AC 1500V接触抵抗(mΩ)3 max. at DC 1A特性インピーダンス50Ω or 75Ω結合方式バイオネットロック方式絶縁抵抗100MΩ min. at DC 500VRoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)0~4000
BNC-RCA変換アダプタ
カナレ電気¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷中心コンタクトは経年変化の少ない金メッキ仕上げです。BNCオス側はオリジナルのロングスリーブ形状で、着脱が容易です。(BCP-RCAJ)。BCP-RCAJのVSWRは100MHzまで1.1以下です。(75Ωで終端して測定)仕様BNC (オス) - RCA (メス)