カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
種類
  • コネクタ(1)
コネクタタイプ
  • BNC(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
嵌合部形状
  • プラグ・ジャック(1)
  • プラグ・プラグ(1)
アダプタタイプ
  • BNC-SMA
  • BNC-BNC(1)
  • BNC-F型(1)
  • BNC-M型(2)
  • BNC-N型(1)
  • BNC-RCA(2)
  • BNC-SMB(1)
  • BNC-TNC(2)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bncp」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
関連キーワード
bnc分配器特集