絞り込み
種類
- その他(1)
- アダプタ・中継コネクタ(1)
- コネクタ(3)
コネクタタイプ
- BNC(3)
特性インピーダンス(Ω)
- 50
- 75(11)
嵌合部形状
- プラグ(2)
- プラグ・ジャック(2)
- プラグ・プラグ(3)
アダプタタイプ
- BNC-RCA(1)
- BNC-SMA(1)
- BNC-SMB(1)
- BNC-TNC(1)
結線方式
- 圧着(2)
圧着
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- 多治見無線電機(1)
- GB[制御機器](3)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・多治見無線電機・GB[制御機器]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「bncp」の検索結果

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
BNC形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷から8日以内出荷小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっております。種類コネクタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC3000コネクタタイプBNC









![BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621397-251222-02.jpg)
![BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621415-251222-02.jpg)
![BNCオス-RCAオス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621379-251222-02.jpg)