Nature DX 8X42 ダハプリズム双眼鏡セレストロン6日以内出荷
自然を、もっとクリアに。高い描写力と携行性を兼ね備えた双眼鏡。フェイズコートされたプリズムとフルマルチコートされた光学系は、光の透過率を高めコントラストと解像度を高めています。【耐久性のあるゴムで覆われたポリカーボネート製ボディを採用】。アウトドア愛好家のために設計されており、フルラバーアーマーが施されています。高耐久ゴム装甲のポリカーボネート製ハウジングは、双眼鏡の重量を増やすことなく損傷から保護します。この堅牢な設計により、アウトドアに欠かせない相棒として、悪天候などにも耐えることができます。【レンズにはフルマルチコート、Bak-4の高品質プリズムはフェーズコートを採用】。Nature DXに採用されている高品質なBaK-4プリズムはフェーズコート(位相補正コート)が施されており、コントラストと解像度を向上させます。さらに、フルマルチコートされた光学系が光路全体で光透過率を最大化するため、暗い場所でもより明るく見ることが可能になります。これらの洗練された光学系により、エントリーレベルの双眼鏡では得られないような被写体のディテールを明らかにします。【内部に乾燥窒素ガスが充填された完全防水仕様】。防水仕様であり、窒素ガスが充填されているため、防曇性能も備えています。厳しい自然の要素に耐えることができるように設計されており、アウトドア愛好家にとって理想的な双眼鏡になっています。完全防水のため、長時間のフィールドワークでも安心して持ち運ぶことができ、悪天候下でも性能が維持されます。【バードウォッチングだけでなく、星空観察にも使用できるオールラウンドな双眼鏡】。Nature DXはアウトドア愛好家向けに設計された頼りになる相棒です。特にバードウォッチャーにとっては、野鳥の識別が容易になり、明るくシャープな特徴やマーキングを判別しやすくなります。アウトドアだけでなく、コンサートやスポーツイベントなどでも優れた視界を楽しむことができるため、幅広い用途で活躍します。
付属品対物レンズキャップ、レインガード、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)135×126×52質量(g)約629倍率(倍)8最短合焦距離約2m対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)129明るさ27.56ひとみ径(Φmm)5.25アイレリーフ(mm)17.5実視界(°)7.4