カテゴリ
- 制御機器(2)
- DINレール端子台(2)
絞り込み
極数
- 4P(1)
- 8P(1)
- 10P(1)
端子ねじ
- M3
- M3.5(3)
- M4(3)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(2)
- M12(2)
- M16(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 8(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(2)
「bnh」の検索結果

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)3日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16