カテゴリ
- 制御機器(1)
- DINレール端子台(1)
絞り込み
端子ねじ
- M4(1)
端子間ピッチ(mm)
- 12
- 7(1)
- 8(3)
- 10.5(2)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 37(2)
- 44(2)
- 57(2)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
「bnh」の検索結果

BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500