カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 作業工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「bnm-s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ネオボール35 9本セット エイト

    ネオボール35 9本セット

    エイト
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
  • ネオボール35 7本セット エイト

    ネオボール35 7本セット

    エイト
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼
  • ミラーボール BNMS DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール BNMS

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃先交換式ボールエンドミル
  • ミラーボールエンドミル 本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボールエンドミル 本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷
    刃先交換式ボールエンドミル
  • ミラーボール DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール

    DIJET(ダイジェット工業)
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃先交換式ボールエンドミル
  • チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
  • ミラーボール用チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーボール用チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷