カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bnt-25」の検索結果

ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
板厚サドルバンド ボルト穴
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
ステンレス板厚サドルバンド ビス穴
昭和コーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングを必要とせずにコンパクトな設計ができ、取付けが簡単です。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類角形給脂穴M6RoHS指令(10物質対応)対応
バヨ・Tリーマー ホルダー RM-BNT
イスカル¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式高速リーマー工具です。用途穴あけ仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応