カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 制御機器(4)

「bnx002」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 10A スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様REACH規則適合製品形状リード使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)終端スタイルピン実装タイプスルーホール
  • Murata EMIフィルタ 10A スルーホール MURATA(村田製作所)

    Murata EMIフィルタ 10A スルーホール

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 10A スルーホール 1箱 100個入

    MURATA(村田製作所)
    81,980税込90,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Murata BNX シリーズ 50 V EMI 抑制フィルタです。ブロックタイプ「 EMIFIL 」 BNX シリーズには、スルータイプコンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、及びビーズが組み込まれています。BNX シリーズは高性能で、DC 電源回路で使用されています。0.5 MHz ~ 1 GHzの幅広い周波数範囲で高挿入損失の取得を実現 静電気放電やスパイクノイズのようなイン
    仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●シリーズ:BNX●動作周波数:1MHz → 1GHzアズワン品番65-6943-95
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ CNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • スミボロン ラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミボロン ラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    材質BNX20全長(mm)50被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC加工側面/平面/曲面刃先形状ラジアス材質(インサート)CBNシャンク径(mm)4FIG1
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • チップ VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ VNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップ SNGA 住友電工ハードメタル

    チップ SNGA

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ 2NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • チップ 2NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)形状菱形35°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ無し
  • チップ 2NU-SNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-SNMA

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • チップ 2NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10A, 12.1 x 9.1 x 3.1mm, BNX022-01L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10A, 12.1 x 9.1 x 3.1mm, BNX022-01L

    MURATA(村田製作所)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大直流電流: 10A●長さ: 12.1mm●奥行き: 9.1mm●高さ: 3.1mm●寸法: 12.1×9.1×3.1mm●最大直流抵抗: 430μΩ●シリーズ: BNX02●インダクタ構造: 巻線型℃●BNX02 シリーズ. 高性能SMD EMI抑制フィルタにより、DC 電源ラインに対する優れたノイズ抑制を実現します。. 高定格電流(10 → 15 A)と低DC抵抗 ( 0.43 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 取り付け面積と体積を削減 静電気放電やスパイクノイズのようなインパルスノイズに有効.. 用途:. ディスプレイ( PDP / LCD-TV ) デジタル AV 機器 娯楽機器 PC 周辺機器 産業機器、測定機器、電源RoHS指令(10物質対応)対応