カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bo-1200」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボール ストレート型 カプラーソケット接続型 アソー

    エースボール ストレート型 カプラーソケット接続型

    アソー(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)寸法L(mm)53寸法H(mm)約31寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)13接続方式外ネジ×ワンタッチカップリング接続内径d(Φmm)6接続R×カップリング使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状丸形内径R(Φmm)6内径D1(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • エースボール BO型 外ネジ×ワンタッチカップリング接続 アソー

    エースボール BO型 外ネジ×ワンタッチカップリング接続

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マッフル 両面ホワイトボードパネル 粉受け付、脚シルバー 1200WD1700H ホワイト 粉受け付、脚シルバー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    マッフル 両面ホワイトボードパネル 粉受け付、脚シルバー 1200WD1700H ホワイト 粉受け付、脚シルバー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(mm)1200×1700ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付