カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
    • ガラス・樹脂・金属容器(15)
    • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(4)
    • 研究関連用品・実験用必需品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(47)
    • 工業用潤滑油(18)
    • オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(12)
    • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(6)
    • グリース用注入器(2)
  • 農業機械(8)
    • 刈払機(5)
  • 安全保護具(62)
    • メガネ・ゴーグル・防災面(62)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 縫製用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「boll」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイト BOLL

    スポイト

    BOLL(52件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
    材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックシリンジ BOLL

    プラスチックシリンジ

    BOLL(87件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
    タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本(4L)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    寸法(mm)H285×W135×D155青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 接着・硬化剤用注入器 BOLL

    接着・硬化剤用注入器

    BOLL
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
    用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
  • 刈払機グリース BOLL

    刈払機グリース

    BOLL(38件のレビュー)
    639税込703
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
    使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅠ)

    BOLL(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本(4L)
    当日出荷
    高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。 各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。
    粘度ISO100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コンプレッサーオイル (レシプロ用) BOLL

    コンプレッサーオイル (レシプロ用)

    BOLL(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(1L)ほか
    欠品中
    小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。 当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
    ISOグレード68適合範囲コンプレッサー粘度ISO68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ) BOLL

    チェーンソーオイル(オールシーズンタイプⅡ)

    BOLL(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
    ISOグレード100適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ノズルコック BOLL

    ノズルコック

    BOLL(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
    用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コック付2サイクルエンジンオイル BOLL

    コック付2サイクルエンジンオイル

    BOLL(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    タイプFD使用温度範囲(℃)-10~120適合範囲エンジン引火点(℃)80粘度ISO50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
  • 2サイクルエンジンオイル BOLL

    2サイクルエンジンオイル

    BOLL
    1,398税込1,538
    1本(500mL)
    当日出荷
    低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
    ISOグレード50寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • 万能マシンオイル BOLL

    万能マシンオイル

    BOLL(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
    粘度ISO46引火点(℃)204以上適合範囲マシン危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • スプレーベルトワックス BOLL

    スプレーベルトワックス

    BOLL(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300g)
    当日出荷
    最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。 少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。 長時間効力を失いません。
    寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
  • 白ボールベルトワックス BOLL

    白ボールベルトワックス

    BOLL(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225g)ほか
    当日出荷
    品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
    用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーヤニとり・防サビスプレー BOLL

    スーパーヤニとり・防サビスプレー

    BOLL(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)
    当日出荷
    刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
    特性防サビ寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • ワンハンドグリースガン BOLL

    ワンハンドグリースガン

    BOLL(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580最大圧力(kg/cm2)300容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ用切削油 BOLL

    プロ用切削油

    BOLL(9件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(1L)
    当日出荷
    非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エアー工具専用オイル BOLL

    エアー工具専用オイル

    BOLL
    2,598税込2,858
    1本(1L)
    当日出荷
    高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
    寸法(mm)H230×W86×D75質量(g)930ISO粘度グレード32透明使用温度範囲(℃)-12.5~+228適合範囲エアー工具引火点(℃)228粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • ジョーゴ BOLL

    ジョーゴ

    BOLL(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
  • コック付ポリ容器 BOLL

    コック付ポリ容器

    BOLL(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    用途災害の備えに、行楽の水容器に、水・食品容器にRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルスプレー BOLL

    オイルスプレー

    BOLL(7件のレビュー)
    389税込428
    1本(420mL)
    当日出荷
    高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
    用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他使用温度範囲(℃)+5~+40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • ポンプ付容器 BOLL

    ポンプ付容器

    BOLL(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
  • オイラー BOLL

    オイラー

    BOLL(12件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
    材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン容器:白色透明、ノズル部分:緑色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLL

    NX-5用中栓用穴有りキャップ

    BOLL(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッジトリマー専用クリーナー BOLL

    ヘッジトリマー専用クリーナー

    BOLL(4件のレビュー)
    699税込769
    1本(220mL)
    当日出荷
    用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
  • ポリ容器ノズル(赤キャップ付) BOLL

    ポリ容器ノズル(赤キャップ付)

    BOLL(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ノズル赤キャプ付きです。
    適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20寸法(mm)360(キャップ含)×31×50質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポイト BOLL

    スポイト

    BOLL(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    少量の計量に。
    材質PE
  • 万能ポリ容器 BOLL

    万能ポリ容器

    BOLL(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーススプレー BOLL

    グリーススプレー

    BOLL(8件のレビュー)
    349税込384
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
    用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに無色透明使用温度範囲(℃)+5~+40増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • 壷型容器 BOLL

    壷型容器

    BOLL(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管 BOLL

    試験管

    BOLL
    308税込339
    1個
    当日出荷
    化学、生物学の実験などに。目安目盛り付き。
    材質並質ガラス
  • 粉末用ジョウゴ BOLL

    粉末用ジョウゴ

    BOLL(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
    材質ポリプロピレン
  • ポリクリーン BOLL

    ポリクリーン

    BOLL(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トンガリPEボトル BOLL

    トンガリPEボトル

    BOLL(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC-3・4・5用ノズル白キャップ付 BOLL

    GC-3・4・5用ノズル白キャップ付

    BOLL
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H260×W40×D40全長(mm)約268質量(g)約20内径(Φmm)根本:約37RoHS指令(10物質対応)対応先端ノズル径(Φmm)約15
  • NX-5用中栓 BOLL

    NX-5用中栓

    BOLL(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    NX-5用の中栓です。
    仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLL

    タービン専用オイル コック付(スピンドル油)

    BOLL
    2,398税込2,638
    1本(1L)
    欠品中
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    ISOグレード32適合範囲タービン容量(L)1引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性