カテゴリ
- 作業工具(30)
- 六角棒レンチL型(15)
- 六角棒レンチT型(5)
- 六角ビット/ボールポイントビット(8)
- 六角棒レンチ折りたたみ式(1)
- 六角棒レンチドライバー型(1)
絞り込み
二面幅(mm)
- 2.5
- 1.27(7)
- 1.5(18)
- 2(27)
- 3(39)
- 3.5(7)
- 4(39)
- 4.5(5)
- 5(39)
- 5.5(7)
- 6(39)
- 7(13)
- 8(39)
- 9(10)
- 10(38)
- 11(7)
- 12(14)
- 14(12)
- 17(12)
- 19(12)
- 二面幅(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(22)
先端形状

ボールポイント(9)

六角(11)

六角(いじり止め穴付)(1)
タイプ
- ショート(3)
- ロング(2)
- 首下ショート(1)
形状
- L型(14)
- T型(5)
- ドライバー型(1)
- ナイフ型(1)
全長(mm)
- 92(2)
- 109(1)
- 115(3)
- 152(1)
- 168(1)
- 172(1)
- 229(1)
92・109・115・152・168・172・229
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M3(20)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M5(20)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M4(20)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M4(20)
M4
ブランド
- BONDHUS(30)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ
BONDHUS(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(7本組)当日出荷グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め
BONDHUS(2件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・ショートL-レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角T-ハンドル
BONDHUS(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・パワービット
BONDHUS(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールドライバー2.5mm
BONDHUS(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番823-0678形状ドライバー型質量(g)12対辺寸法(mm)2.5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ロング 2.5ミリ
BONDHUS¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8385形状L型質量(g)6タイプロング対辺寸法(mm)2.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS(1件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から翌々日出荷ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥679税込¥7471本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥369税込¥4061本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
プロホールド・パワービット
BONDHUS¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。 六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビット
BONDHUS(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥799税込¥8791本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
メッキ・スタビー2.5mm(首下ショート)
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷トラスコ品番810-7924形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4