カテゴリ

  • 作業工具(7)
    • 六角棒レンチL型(6)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(1)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 3.5
  • 1.27(7)
  • 1.5(18)
  • 2(27)
  • 2.5(30)
  • 3(39)
  • 4(39)
  • 4.5(5)
  • 5(39)
  • 5.5(7)
  • 6(39)
  • 7(13)
  • 8(39)
  • 9(10)
  • 10(38)
  • 11(7)
  • 12(14)
  • 14(12)
  • 17(12)
  • 19(12)
サイズ規格
  • ミリ(4)
先端形状
先端形状
六角(4)
タイプ
  • ショート(2)
  • ロング(1)
形状
  • L型(4)
全長(mm)
  • 104(1)
  • 133(1)
104・133
ブランド
  • BONDHUS(7)
BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ロング 3.5ミリ BONDHUS

    六角ロング 3.5ミリ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8389形状L型タイプロング対辺寸法(mm)3.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・ブレード BONDHUS

    ボールポイント・ブレード

    BONDHUS
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
  • ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
  • ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチ”

    BONDHUS
    ¥589税込¥648
    1本
    3日以内出荷
    プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
    材質プロテニアム合金鋼色黒