カテゴリ
- 作業工具(7)
- 六角棒レンチL型(6)
- 六角ビット/ボールポイントビット(1)
絞り込み
二面幅(mm)
- 3.5
- 1.27(7)
- 1.5(18)
- 2(27)
- 2.5(29)
- 3(38)
- 4(39)
- 4.5(5)
- 5(39)
- 5.5(7)
- 6(38)
- 7(13)
- 8(39)
- 9(10)
- 10(38)
- 11(7)
- 12(13)
- 14(12)
- 17(12)
- 19(12)
- 二面幅(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(4)
先端形状

六角(4)
タイプ
- ショート(2)
- ロング(1)
形状
- L型(4)
全長(mm)
- 104(1)
- 133(1)
104・133
ブランド
- BONDHUS(7)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ロング 3.5ミリ
BONDHUS(1件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷トラスコ品番810-8389形状L型タイプロング対辺寸法(mm)3.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥489税込¥5381本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1![”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19721156-250527-02.jpg)
”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”
BONDHUS¥599税込¥6591本翌々日出荷から3日以内出荷ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥589税込¥6481本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒









![”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19721156-250527-02.jpg)