カテゴリ
- 作業工具(5)
- 六角棒レンチL型(4)
- 六角ビット/ボールポイントビット(1)
絞り込み
二面幅(mm)
- 4.5
- 1.27(7)
- 1.5(18)
- 2(27)
- 2.5(29)
- 3(38)
- 3.5(7)
- 4(39)
- 5(39)
- 5.5(7)
- 6(38)
- 7(13)
- 8(39)
- 9(10)
- 10(38)
- 11(7)
- 12(13)
- 14(12)
- 17(12)
- 19(12)
- 二面幅(mm)をもっと見る
サイズ規格
- ミリ(3)
先端形状

六角(3)
タイプ
- ショート(1)
形状
- L型(2)
全長(mm)
- 79(1)
- 125(1)
79・125
ブランド
- BONDHUS(5)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から4日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角ショート 4.5ミリ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18対辺寸法(mm)4.5先端形状六角首下長(mm)26サイズ規格ミリ
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥699税込¥7691本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
”ボールポイント L-レンチ”
BONDHUS¥759税込¥8351本3日以内出荷プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。材質プロテニアム合金鋼色黒