カテゴリ

  • 作業工具(39)
    • 六角棒レンチL型(16)
    • 六角棒レンチT型(8)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(12)
    • 六角棒レンチ折りたたみ式(1)
    • 六角棒レンチドライバー型(1)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 5
  • 1.27(7)
  • 1.5(18)
  • 2(27)
  • 2.5(30)
  • 3(39)
  • 3.5(7)
  • 4(39)
  • 4.5(5)
  • 5.5(7)
  • 6(39)
  • 7(13)
  • 8(39)
  • 9(10)
  • 10(38)
  • 11(7)
  • 12(14)
  • 14(12)
  • 17(12)
  • 19(12)
サイズ規格
  • ミリ(24)
先端形状
先端形状
ボールポイント(11)
先端形状
六角(12)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(1)
タイプ
  • ショート(2)
  • ロング(2)
  • 首下ショート(1)
形状
  • L型(13)
  • T型(7)
  • ドライバー型(1)
  • ナイフ型(1)
  • ピボットヘッド(1)
全長(mm)
  • 78(1)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 165(3)
  • 175(1)
  • 229(1)
  • 246(2)
  • 355(1)
78・125・150・152・165・175・229・246・355
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M6(22)
M6
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M10(22)
M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M8(22)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M8(22)
M8
ブランド
  • BONDHUS(39)
BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

    六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

    BONDHUS(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(7本組)ほか
    当日出荷
    グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
    形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角レンチ BONDHUS

    ボールポイント六角レンチ

    BONDHUS(21件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチ BONDHUS

    ボールポイントレンチ

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS

    ボールポイント・T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドルレンチ BONDHUS

    六角T-ハンドルレンチ

    BONDHUS
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
    材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角パワービット BONDHUS

    六角パワービット

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    全長(mm)76先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・ショートL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    当日出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状T型軸長(mm)152先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ロング 5ミリ BONDHUS

    六角ロング 5ミリ

    BONDHUS
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8402形状L型質量(g)30タイプロング対辺寸法(mm)5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ロングボールドライバー5mm BONDHUS

    ロングボールドライバー5mm

    BONDHUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0681形状ドライバー型対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • ボールポイント・ブレード スーパーロング BONDHUS

    ボールポイント・ブレード スーパーロング

    BONDHUS
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールドLレンチ BONDHUS

    プロホールドLレンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・ブレード ロング BONDHUS

    ボールポイント・ブレード ロング

    BONDHUS
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
  • 六角ビット ミリサイズ 全長50mm BONDHUS

    六角ビット ミリサイズ 全長50mm

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • ボールポイント・ブレード BONDHUS

    ボールポイント・ブレード

    BONDHUS
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) BONDHUS

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    BONDHUS
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8347材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)78色黒染め対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • ボールポイント・ビット BONDHUS

    ボールポイント・ビット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホールド・パワービット BONDHUS

    プロホールド・パワービット

    BONDHUS
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。 六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントビット BONDHUS

    ボールポイントビット

    BONDHUS
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
    材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーガード・L-レンチ BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
  • プロホールド・T-ハンドル BONDHUS

    プロホールド・T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング5mm BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング5mm

    BONDHUS
    ¥699税込¥769
    1本
    4日以内出荷
    先端形状ボールポイント付
  • 六角ソケットビット BONDHUS

    六角ソケットビット

    BONDHUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状六角ビット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応差込角A(mm)9.5
  • メッキ・スタビー5mm(首下ショート) BONDHUS

    メッキ・スタビー5mm(首下ショート)

    BONDHUS
    ¥889税込¥978
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-7921形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • ソケット付ボールポイント・ビット(5mm) BONDHUS

    ソケット付ボールポイント・ビット(5mm)

    BONDHUS
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    8日以内出荷
    対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ヘックスビット(5mm) BONDHUS

    ヘックスビット(5mm)

    BONDHUS
    ¥889税込¥978
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8720全長(mm)150対辺寸法(mm)5先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ソケット付ヘックスビット(5mm) BONDHUS

    ソケット付ヘックスビット(5mm)

    BONDHUS
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    本数1