カテゴリ

  • 作業工具(22)
    • 六角棒レンチL型(20)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(2)
絞り込み
サイズ規格
  • インチ(10)
先端形状
先端形状
ボールポイント(5)
先端形状
六角(4)
タイプ
  • ショート(1)
  • ロング(2)
  • 首下ショート(1)
二面幅(inch)
  • 0.05
  • 0.028(6)
  • 0.035(6)
  • 1/16(22)
  • 5/64(31)
  • 3/32(38)
  • 7/64(39)
  • 1/8(44)
  • 9/64(38)
  • 5/32(43)
  • 3/16(46)
  • 7/32(45)
  • 1/4(43)
  • 5/16(42)
  • 3/8(40)
  • 7/16(9)
  • 1/2(18)
  • 9/16(11)
  • 5/8(11)
  • 3/4(11)
形状
  • L型(10)
全長(mm)
  • 80(2)
80
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #0(10)
#0
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • #3(10)
  • #4(10)
#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #1(10)
  • #2(10)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #1(10)
  • #2(10)
#1・#2
ブランド
  • BONDHUS(22)
BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ブレード BONDHUSボールポイント・ブレードBONDHUS
369税込406
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
509税込560
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ボールポイント・ブレード スーパーロング BONDHUSボールポイント・ブレード スーパーロングBONDHUS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・L-レンチ BONDHUSプロホールド・L-レンチBONDHUS
459税込505
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
219税込241
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
六角ロング 0.050インチ BONDHUS六角ロング 0.050インチBONDHUS
219税込241
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.050適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2トラスコ品番810-8368RoHS指令(10物質対応)対応
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
六角ブレード BONDHUS六角ブレードBONDHUS
189税込208
1本
4日以内出荷
用途ハンディヘックスとの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック BONDHUSマルチパックBONDHUS
12,980税込14,278
1組
4日以内出荷
サイズを一目で判別できます。色を記憶しておくと、いちいちサイズ確認する必要がありません。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ゴールドガードセット BONDHUS六角L-レンチ ゴールドガードセットBONDHUS
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ ゴールドガードセット BONDHUSボールポイント・L-レンチ ゴールドガードセットBONDHUS
7,898税込8,688
1組
4日以内出荷
寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック BONDHUSマルチパックBONDHUS
9,998税込10,998
1組
4日以内出荷
短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック BONDHUSマルチパックBONDHUS
11,980税込13,178
1組
4日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトを保持するプロホールド機能により、手が届かないような狭い場所や奥行きのある場所で力を発揮します。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(0.94MB)
マルチパック BONDHUSマルチパックBONDHUS
7,698税込8,468
1組
4日以内出荷
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
精密六角レンチセット BONDHUS精密六角レンチセットBONDHUS
1,698税込1,868
1本ほか
4日以内出荷
寸法(inch)0.028、 0.035、 0.050、 1/16、 5/64RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ショート ゴールドガードセット BONDHUS六角L-レンチ ショート ゴールドガードセットBONDHUS
3,598税込3,958
1組
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ショート ゴールドガード BONDHUS六角L-レンチ ショート ゴールドガードBONDHUS
209税込230
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ)BONDHUS
599税込659
1本
8日以内出荷
先端形状ボールポイント
メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート)BONDHUS
729税込802
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0対辺寸法(inch)0.050適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2トラスコ品番810-7987RoHS指令(10物質対応)対応