カテゴリ

  • 作業工具(11)
    • 六角棒レンチL型(6)
    • 六角ビット/ボールポイントビット(5)
絞り込み
サイズ規格
  • インチ(6)
先端形状
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(4)
タイプ
  • ショート(1)
  • ロング(3)
二面幅(inch)
  • 5/8
  • 0.028(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(22)
  • 1/16(22)
  • 5/64(31)
  • 3/32(38)
  • 7/64(39)
  • 1/8(44)
  • 9/64(38)
  • 5/32(43)
  • 3/16(46)
  • 7/32(45)
  • 1/4(43)
  • 5/16(42)
  • 3/8(40)
  • 7/16(9)
  • 1/2(18)
  • 9/16(11)
  • 3/4(11)
形状
  • L型(6)
全長(mm)
  • 264(1)
264
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 3/4"(6)
3/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1-1/4"(6)
  • 1-3/8"(6)
1-1/4"・1-3/8"
ブランド
  • BONDHUS(11)
BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ブレード BONDHUSボールポイント・ブレードBONDHUS
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
4,998税込5,498
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角ロング 5/8インチ BONDHUS六角ロング 5/8インチBONDHUS
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-8401全長(mm)264首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ヘックスビット(インチサイズ) BONDHUSヘックスビット(インチサイズ)BONDHUS
999税込1,099
1個
当日出荷から30日以内出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ)BONDHUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼全長(mm)50先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ソケット付ボールポイント・ビット(5/8インチ) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(5/8インチ)BONDHUS
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8
ロング六角レンチメッキ5/8インチ BONDHUSロング六角レンチメッキ5/8インチBONDHUS
3,498税込3,848
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-7867質量(g)530RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
ボールポイント・ビット(5/8インチ) BONDHUSボールポイント・ビット(5/8インチ)BONDHUS
2,198税込2,418
1本
8日以内出荷
差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭対辺寸法(inch)5/8本数1RoHS指令(10物質対応)対応