カテゴリ

  • 作業工具(136)
    • 六角棒レンチL型(104)
    • 六角棒レンチT型(10)
    • 六角棒レンチ折りたたみ式(4)
    • 六角棒レンチドライバー型(18)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 0.71(4)
  • 0.89(4)
  • 1.27(6)
  • 1.5(13)
  • 2(20)
  • 2.5(22)
  • 3(24)
  • 3.5(4)
  • 4(24)
  • 5(24)
  • 5.5(4)
  • 6(26)
  • 7(5)
  • 8(25)
  • 10(23)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 14(6)
  • 17(6)
  • 19(6)
サイズ規格
  • ミリ
  • インチ(121)
先端形状
先端形状
ボールポイント(61)
先端形状
六角(71)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(2)
タイプ
  • ショート(8)
  • ロング(45)
  • 首下ショート(9)
形状
  • L型(92)
  • T型(18)
  • ドライバー型(9)
  • ナイフ型(4)
  • ピボットヘッド(2)
全長(mm)
  • 92(3)
  • 101(2)
  • 102(2)
  • 115(5)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 145(2)
  • 148(2)
  • 160(2)
  • 165(3)
  • 172(2)
  • 179(3)
  • 197(2)
  • 205(2)
  • 221(2)
  • 223(2)
  • 246(2)
  • 265(2)
  • 286(2)
  • 310(2)
92・101・102・115・125・130・145・148・160・165・172・179・197・205・221・223・246・265・286・310・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M1.4(6)
  • M1.6(12)
  • M2(12)
  • M2.5(20)
  • M3(21)
  • M4(23)
  • M5(23)
  • M6(23)
  • M8(25)
  • M10(24)
  • M12(23)
  • M14(6)
  • M16(6)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(6)
  • M30(2)
  • M33(2)
M1.4・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・M27・M30・M33・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M1.4(4)
  • M1.6(4)
  • M1.8(4)
  • M2(4)
  • M2.5(6)
  • M3(12)
  • M4(20)
  • M5(21)
  • M6(23)
  • M8(23)
  • M10(23)
  • M12(25)
  • M14(25)
  • M16(24)
  • M18(23)
  • M20(23)
  • M22(6)
  • M24(6)
M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(20)
  • M4(21)
  • M5(23)
  • M6(23)
  • M8(23)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M14(23)
  • M16(23)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
  • M24(6)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(20)
  • M4(21)
  • M5(23)
  • M6(23)
  • M8(23)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M14(23)
  • M16(23)
  • M18(6)
  • M20(6)
  • M22(6)
  • M24(6)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24
ブランド
  • BONDHUS(136)
BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUSボールポイント六角L-レンチセットBONDHUS(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(6本組)ほか
当日出荷
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップBONDHUS(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(7本組)ほか
当日出荷
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ BONDHUSボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ BONDHUSボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUSボールドライバー・L-レンチセットBONDHUS(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(6本)ほか
当日出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード形状L型六角棒(先端:ボールポイント)材質プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長14インチ(355mm)六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)355表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUSハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セットBONDHUS(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(9本組)
当日出荷
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート)BONDHUS(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(9本組)
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートトラスコ品番381-6621セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)材質プロテニアム合金鋼質量(g)360硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUSピボットヘッド六角レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.23MB)
六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染めBONDHUS(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
メタルナイフ式 BONDHUSメタルナイフ式BONDHUS(3件のレビュー)
699税込769
1組
当日出荷
先端形状六角形状ナイフ型RoHS指令(10物質対応)対応
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 0.89ミリ BONDHUS六角ロング 0.89ミリBONDHUS(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)0.89形状L型タイプロング適合ねじサイズ(止ねじ)M2トラスコ品番810-8369全長(mm)70首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバーセット BONDHUSプロホールド・ドライバーセットBONDHUS
4,598税込5,058
1セット(6本組)ほか
当日出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状ドライバー型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUSボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
用途軽作業向け六角レンチ。先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状ナイフ型トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 3.5ミリ BONDHUS六角ロング 3.5ミリBONDHUS(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3.5形状L型タイプロングトラスコ品番810-8389RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート 4.5ミリ BONDHUS六角ショート 4.5ミリBONDHUS
98税込108
1本
当日出荷
サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4.5トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18先端形状六角首下長(mm)26
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUSロングボールポイント六角棒レンチ1.27mmBONDHUS
499税込549
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7794全長(mm)74首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 2.5ミリ BONDHUS六角ロング 2.5ミリBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2.5形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4トラスコ品番810-8385質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ14mm BONDHUSボールポイントLレンチ14mmBONDHUS
3,398税込3,738
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)14形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24トラスコ品番810-7781RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス 六角ショート9本組 BONDHUSボンダス 六角ショート9本組BONDHUS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番356-8601セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g)278RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート ミリセット6pcs. BONDHUS六角ショート ミリセット6pcs.BONDHUS
799税込879
1組
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショートトラスコ品番810-8448質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールドライバー3mm BONDHUSロングボールドライバー3mmBONDHUS
899税込989
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5トラスコ品番823-0679質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組 BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組BONDHUS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。セット内容2.5、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)質量(g)202セット商品数6本先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
六角ロング 14ミリ BONDHUS六角ロング 14ミリBONDHUS
2,498税込2,748
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)14形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24トラスコ品番810-8381質量(g)381RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールドライバー2mm BONDHUSロングボールドライバー2mmBONDHUS
899税込989
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)2形状ドライバー型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3トラスコ品番823-0677質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUSボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)BONDHUS
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチセット BONDHUS六角ショート・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(6本)ほか
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 4ミリ BONDHUS六角ロング 4ミリBONDHUS
289税込318
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6トラスコ品番810-8396質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS六角ボールポイントL-レンチ メッキBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)RoHS指令(10物質対応)対応
スタビ - L レンチセット BONDHUSスタビ - L レンチセットBONDHUS
6,998税込7,698
1組
当日出荷
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
2,598税込2,858
1セット(9本)
当日出荷
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントLレンチ9mm BONDHUSボールポイントLレンチ9mmBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)9形状L型トラスコ品番810-7778RoHS指令(10物質対応)対応