カテゴリ
- 作業工具(19)
- 六角棒レンチL型(12)
- 六角棒レンチT型(7)
絞り込み
サイズ規格
- インチ(19)
先端形状

ボールポイント(7)

六角(11)
タイプ
- ショート(2)
- ロング(2)
- 首下ショート(1)
二面幅(inch)
- 3/16(17)
形状
- L型(11)
- T型(7)
- ピボットヘッド(1)
全長(mm)
- 138(2)
- 141(1)
- 152(1)
- 178(1)
- 229(1)
- 250(2)
- 253(1)
138・141・152・178・229・250・253
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"
- 5/16"(19)
- 3/8"(19)
- 7/16"(18)
- 1/2"(18)
- #4(17)
- #5(17)
- #6(17)
- #8(19)
- #10(19)
- M1.6(14)
- M2(14)
- M2.5(21)
- M3(21)
- M4(23)
- M5(24)
- M6(23)
- M8(24)
- M10(24)
- M12(23)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 3/8"(19)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 5/16"(19)
5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 5/16"(19)
5/16"
ブランド
- BONDHUS(19)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ロング六角レンチメッキ3/16インチ
BONDHUS¥389税込¥4281本当日出荷トラスコ品番810-7875形状L型質量(g)22タイプロング先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥999税込¥1,0991本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥339税込¥3731本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷トラスコ品番810-7933形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥539税込¥5931本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ