カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • 六角棒レンチL型(12)
    • 六角棒レンチT型(7)
絞り込み
サイズ規格
  • インチ(19)
先端形状
先端形状
ボールポイント(7)
先端形状
六角(11)
タイプ
  • ショート(2)
  • ロング(2)
  • 首下ショート(1)
二面幅(inch)
  • 7/32(17)
形状
  • L型(11)
  • T型(7)
  • ピボットヘッド(1)
全長(mm)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 179(1)
  • 229(1)
  • 256(1)
  • 262(2)
150・152・154・179・229・256・262
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"
  • 1/4"(17)
  • 5/16"(18)
  • 3/8"(19)
  • 1/2"(21)
  • 5/8"(20)
  • 3/4"(21)
  • #5(12)
  • #6(12)
  • #10(18)
  • M4(20)
  • M5(21)
  • M6(22)
  • M8(23)
  • M10(23)
  • M12(25)
  • M14(25)
  • M16(24)
  • M18(23)
  • M20(23)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(19)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(19)
3/8"
ブランド
  • BONDHUS(19)
BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bondhus」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・T-ハンドル BONDHUSボールポイント・T-ハンドルBONDHUS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート インチタイプ BONDHUS六角ショート インチタイプBONDHUS(3件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角T-ハンドル BONDHUS六角T-ハンドルBONDHUS(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS
789税込868
1本
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルBONDHUS
2,498税込2,748
1本
当日出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・T-ハンドル BONDHUSプロホールド・T-ハンドルBONDHUS
2,398税込2,638
1本
当日出荷から13日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
プロホールド・L-レンチ BONDHUSプロホールド・L-レンチBONDHUS
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)BONDHUS(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS
469税込516
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
六角ロング BONDHUS六角ロングBONDHUS(1件のレビュー)
189税込208
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルBONDHUS
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
カラーガード・L-レンチ BONDHUSカラーガード・L-レンチBONDHUS
999税込1,099
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
メッキ・スタビー7/32インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー7/32インチ(首下ショート)BONDHUS
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(inch)7/32適合ねじサイズ(止ねじ)7/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8"適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8"トラスコ品番810-7932RoHS指令(10物質対応)対応