カテゴリ
- 作業工具(11)
- 六角棒レンチL型(11)
絞り込み
サイズ規格
- インチ(11)
先端形状

ボールポイント(5)

六角(5)
タイプ
- ショート(2)
- ロング(3)
- 首下ショート(1)
二面幅(inch)
- 5/64(10)
形状
- L型(11)
全長(mm)
- 94(2)
94
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #2(11)
- #3(11)
#2・#3
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #8(11)
#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #5(11)
- #6(11)
#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #6
- 1/4"(19)
- 5/16"(19)
- 3/8"(19)
- 1/2"(19)
- 5/8"(18)
- #3(11)
- #4(11)
- #5(11)
- #8(17)
- #10(17)
- M3(21)
- M4(21)
- M5(23)
- M6(24)
- M8(23)
- M10(24)
- M12(24)
- M14(23)
- M16(23)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
ブランド
- BONDHUS(11)
BONDHUS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「bondhus」の検索結果

ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角ロング 5/64インチ
BONDHUS¥119税込¥1311本当日出荷トラスコ品番810-8400形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥799税込¥8791本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
メッキロングボールレンチ5/64インチ
BONDHUS¥509税込¥5601本当日出荷トラスコ品番810-7980形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥219税込¥2411本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
メッキ・スタビー5/64インチ(首下ショート)
BONDHUS¥699税込¥7691本8日以内出荷トラスコ品番810-7986形状L型タイプ首下ショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥529税込¥5821本8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ