カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「bonkote s-6」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)交換用クリーニングスポンジHAKKO(白光)(21件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
圧縮タイプのスポンジです。
材質セルロース
フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコートフラックス塗付用ペン ボンペン日本ボンコート(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
ボンペン用カートリッジ 日本ボンコートボンペン用カートリッジ日本ボンコート
1,098税込1,208
1セット(5本)
当日出荷
適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ボンペン穂先 日本ボンコートボンペン穂先日本ボンコート
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)71質量(g/セット)20仕様穂先部のみ
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
温調はんだごて goot(太洋電機産業)温調はんだごてgoot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)交換こて先(PX-60RTシリーズ)goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
608税込669
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
クリーニングスポンジ HAKKO(白光)クリーニングスポンジHAKKO(白光)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
適合633-02/635/FH100質量(g)3
ハンダ コテサキ 日本ボンコートハンダ コテサキ日本ボンコート
649税込714
1個
翌々日出荷
詰替ペインター 東山詰替ペインター東山(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだこてgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186質量(g)43
PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)PRESTO(ストレートタイプ)HAKKO(白光)(51件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
交換用スポンジ モノタロウ交換用スポンジモノタロウ(38件のレビュー)
449税込494
1パック(5枚)
当日出荷
コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
材質パルプ寸法(mm)40×60質量(g)2
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細) 日本ボンコートボンペン 穂先 ブラシタ(極細)日本ボンコート
2,798税込3,078
1セット(5本)
当日出荷
密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。
用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0658全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類