「bonsaii」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ

    高速加工! ラミネーター

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
    ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • クロスカットシュレッダー オーム電機

    クロスカットシュレッダー

    オーム電機(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応 ダストボックス容量は8リットル
    ダストボックス容量(L)約8.0質量(kg)約3.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)170コード長さ(m):約1.5定格電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140定格時間(分)2分/休止時間…40分細断幅クロスカット(mm)4×40細断速度約2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140リバース機能あり最大投入幅A4
  • オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズコード長さ(mm)約150ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)定格時間10分細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10投入口幅(mm)約220(紙投入口)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560待機電力(W)0.9オートフィード機能あり最大投入幅A4
  • マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)

    マイクロカット 3Wayシュレッダー

    AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
    細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
    ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
  • オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー OF18J

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)30材質ABS樹脂、ポリカーボネートホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
  • オートフィードシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    オートフィードシュレッダー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    27,000税込29,700
    1台
    当日出荷
    質量(kg)9ホワイト&グレー消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×510騒音値(dB)62適合サイズA4ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙約550枚分)保証期間18ヶ月細断速度1.8m/分細断寸法(mm)4×12/ミニクロスカット給紙可能枚数110枚投入口幅(mm)222最大細断枚数(手差し)10枚細断形状ミニクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×265×510細断可能物紙(自動&手動共)、カード、ステープル針11号サイズ(手動のみ)まで定格運転時間(分)自動細断30、手動細断10オートフィード機能ありリバース機能オート/あり最大投入幅222mm
  • ラミネーター Asmix(アスカ)

    ラミネーター

    Asmix(アスカ)(2件のレビュー)
    4,488税込4,937
    1台
    当日出荷
    ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
    用途資料や掲示物のラミネート加工内容1台ウォームアップ時間3分最大ラミネート厚さ(mm)0.4ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)75~100
  • パーソナルラミネーター オーム電機

    パーソナルラミネーター

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
    電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
  • 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    細密オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚)質量(kg)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580消費電力(W)(50/60Hz)290/315連続使用時間(分)約10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5細断寸法(mm)約2×12投入口幅(mm)約226最大細断枚数12枚細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580細断可能物コピー用紙リバース機能あり最大投入幅A4
  • 静音オートフィードシュレッダ マイクロカット ナカバヤシ

    静音オートフィードシュレッダ マイクロカット

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
    質量(kg)10.9ホワイト周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100電源コード(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)運転音(dB)約53(無負荷時)ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)定格消費電力(W)(50/60Hz)295細断寸法(mm)約2×15最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9待機電力(W)1細断可能物リバース機能あり最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
  • オフィスシュレッダー OF23 アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー OF23

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】 【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。 クロスカットで用紙を細かく細断。 シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。 ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで) キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
    用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約30トラスコ品番835-9337材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール質量(kg)18ホワイト/シルバー電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600消費電力(W)(50/60Hz)500/600定格時間(分)15細断速度2.6m/分定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚投入口幅(mm)210最大細断枚数23枚グリーン購入法適合待機電力(W)1.0カットサイズ(mm)4.0×34リバース機能あり最大投入幅A4
  • パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • プロフェッショナルシュレッダー 310MC フェローズ

    プロフェッショナルシュレッダー 310MC

    フェローズ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
    ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4
  • オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ

    オフィスシュレッダー

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
    ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565質量(g)13000材質ABS樹脂、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)待機電力(W)1.5投入口幅(mm)218細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)連続使用時間10分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)コード長さ(mm)約1400グリーン購入法適合ホワイト細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
  • クロスカットシュレッダー 超静音 Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー 超静音

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コンパクト機種で貴重な超静音48dBを実現。 引き出し式ダストボックス。 オートスタート&ストップ機構。 自動停止安全スイッチ付き。 逆転スイッチ、手動細断スイッチ付き。 電話口でも午前0時を過ぎても使える静かでやさしいシュレッダー。
    細断可能物ダストボックス容量(L)8(A4用紙60枚)付属品取り扱い説明書、保証書、メンテナンスオイル材質ABS電源(V)AC100消費電力(W)65騒音値(dB)48(空転時)細断枚数5枚保証期間1年給紙口幅(mm)218(A4)最大裁断枚数6枚細断寸法(mm)4×30最大細断枚数6枚定格使用時間(分)10アズワン品番64-1212-83グリーン購入法適合
  • オートフィードシュレッダー フェローズ

    オートフィードシュレッダー

    フェローズ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
    投入口幅(mm)220細断形状ミニカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm/A4
オフィス機器カテゴリ