カテゴリ

  • 電動工具(73)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 研磨材(5)
  • 測定用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 作業服(1)

「bosch 10.8v」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)10.8VリチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量・コンパクトなデザインです 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業最大締付トルク(N・m)24/110打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32ねじ締め能力(mm)8ねじ締め能力(mm) 小ねじ8締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10回転数(min-1[回/分])0~460/1750クラッチ数(段)15穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)105締付能力(普通ボルト)M4~M12打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.96締付け能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~2600
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)コードレスミニルーターBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台ほか
欠品中
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台ほか
当日出荷
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業連続使用時間(分)約7.5/Ah長さ(mm)273幅(mm)170高さ(mm)77質量(kg)0.9適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9集塵方式カプセル式真空度(hPa)45
切断砥石76mm 5p BOSCH(ボッシュ)切断砥石76mm 5pBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
899税込989
1箱(5枚)
当日出荷
コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に小さな材料や、狭い場所での作業に入数5枚外径(mm)76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1最高周速度80m/s刃厚(mm)1主要切断材料ステンレス、鋼材砥粒A60RBF質量(g)60穴径(mm)10
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
ビットホルダーアダプター BOSCH(ボッシュ)ビットホルダーアダプターBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可)質量(kg)0.1
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業回転数(min-1[回/分])0~460/1750チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×181×50穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工32締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
89税込98
1個
3日以内出荷
コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※パーツリスト(0.12MB)
研削砥石76mm 2p BOSCH(ボッシュ)研削砥石76mm 2pBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
749税込824
1箱(2枚)
当日出荷
コードレスミニ研削グラインダーGWS10.8V-76H2用アクセサリーです。ステンレスに特化、硬質材料の研削に最適です。
用途ステンレス、鋼材の研削作業に小さな材料や、狭い場所での作業に穴径(mm)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×4質量(g)90最高周速度80m/s入数2枚外径(mm)76砥粒A30QBF刃厚(mm)4対応材質ステンレス、鋼材
バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セットBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 GMD120BOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
メインフィルター BOSCH(ボッシュ)メインフィルターBOSCH(ボッシュ)
799税込879
1個
当日出荷
用途GAS10.8V-LI専用フィルタートラスコ品番768-1143材質枠:プラスチック セルロースフィルター質量(g)72本体質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×100×26
コードレスライト BOSCH(ボッシュ)コードレスライトBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷
1W LED10灯採用で、330ルーメンの明るさです。 明るさ2段階調整。 角度8段階調整(0~200°)。 三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。 マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。 大型メタルフックによりひっかけて使用可能です。
用途照明光束(Lm)330定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×139×68連続点灯時間(分)約180/Ah
ヒートジャケット BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケットBOSCH(ボッシュ)
29,900税込32,890
1着
3日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着種別ジャケット機能防寒バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)温度設定3段階保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
赤外線サーモグラフィー GTC400C BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー GTC400CBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
クラス最高の熱画像解像度で、異常温度部分を簡単に特定 コネクト機能で測定結果のレポート作成が可能 作業に応じて選択可能な4つの測定モード ホットスポット、コールドスポットの表示 USBケーブルによりPC等へ転送可能
用途電気設備の点検・建築物の診断・配管、空調ダクト、空調機器等の点検測定範囲(℃)-10~+400付属品キャリングバック、マイクロUSBケーブル、3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.54(乾電池含)使用温度範囲(℃)‐10~45電源単3アルカリ乾電池×4本、別売バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×95×63対応機種[Android] Android 4.3以降のスマートフォン、Android 4.3以降のタブレット[iOS] iPad(第3世代以降)、iPad Air(第1世代以降)、iPad mini(第1世代以降)、iPhone 4S以降インターフェースUDBポート:1.1メモリー本体メモリー記憶容量:500、メモリータイプ:内部メモリー、画像のファイル形式:jpgディスプレイ3.5インチ TFT LCD(カラー液晶画面)解像度(赤外線カメラ)160×120px防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)温度分解能(℃)0.05画素数19200保管温度範囲(℃)‐20~70特性防じん・防滴データ転送MicroUSB、Wi-Fi空間分解能(mrad)6焦点距離(最小)0.3m測定視野角(°)53×43°測定精度(℃)(赤外線)±3.0
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチカッターBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
充電用ACアダプター 10.8V内蔵式機種用 BOSCH(ボッシュ)充電用ACアダプター 10.8V内蔵式機種用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
充電器 BOSCH(ボッシュ)充電器BOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
欠品中
ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
用途対象バッテリーの充電に。付属品充電器本体1台トラスコ品番355-3705適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリーセット内容充電器本体1台材質ポリアミド樹脂(PA)電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
充電器 BOSCH(ボッシュ)充電器BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュ10.8Vリチウムイオンバッテリーの充電。質量(g)0.45使用温度範囲(℃)0~+45充電時間(分)10.8V2.0Ahバッテリー約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、10.8V3.0Ahバッテリー約36(空→80%ターボ充電)/約50(空→フル充電)
L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(125mmΦ用)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。振動数(min-1)振り子 5000~20000質量(kg)1定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60適合ブレードスターロック振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
放射温度計 GIS1000CN BOSCH(ボッシュ)放射温度計 GIS1000CNBOSCH(ボッシュ)
67,980税込74,778
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。 熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。 接触温度範囲、放射率リスト拡大。 測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。
用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定質量(g)560(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)(表面温度)-40~1000/(接触温度)-40~1000/(周辺温度)-10~50本体寸法(mm)89×136×214精度(表面温度)-40~-20.1℃:±2.5℃・-20~-0.1℃:±1.5℃・0~+100℃:±1℃・100~-400℃:±1℃・>400℃:±2℃/(相対湿度)<20%:±3・20~60%:±2(20~60)・60~90%:±3/(周辺温度):±1℃連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時)距離係数50:1湿度測定範囲0~100%(相対湿度)保管温度範囲(℃)-20~70レーザー635nm/<1mWクラス2測定距離(m)0.1~5
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台
欠品中
角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業回転数(min-1[回/分])0~1200/2600最大締付トルク(N・m)24/115打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10差込角(sq.)9.5
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷
10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
用途木材、金属へのネジ締め
コードレスミニサンダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニサンダーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスですエルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです回転数を5段階に調整可能ですユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持しますブラシレスモーター採用ブレーキ機能付きアクセサリーは市販品対応
用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型BOSCH(ボッシュ)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)1台使用個数1
コードレスシェア BOSCH(ボッシュ)コードレスシェアBOSCH(ボッシュ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600
ラバーパッド(オービタルサンダー用) BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド(オービタルサンダー用)BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。マジック式ペーパー用です。
用途吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。仕様マジック式(正方形)適合機種オービタルサンダーGSS1400A、GSS10.8V-13H、GSS18V-13H材質ゴム質量(g)39プレート寸法(mm)100×110RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
用途各種切断作業定格電圧(V)DC10.8ストローク幅(mm)14.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000トラスコ品番859-7281質量(kg)1.5バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 フルライン GLL3-80CGBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。視認性の良いグリーンレーザー採用 。 スマホで照射ライン選択、レーザーパワー調整が可能 。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途垂直、水平出し作業取付穴径(三脚)1/4、5/8インチ対応出力10mW以下(クラス2)電源単三アルカリ乾電池×4本、10.8Vプロ用バッテリー光源レーザーダイオード波長(nm)500~540自動補正範囲±4°指示精度±1mm/5m防塵防水性能IP54照射範囲30m/50m(受光器使用)
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・mLEDライト無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
平行ガイド GKS10.8V-LIH用 BOSCH(ボッシュ)平行ガイド GKS10.8V-LIH用BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合品番GKS10.8V-LIH