カテゴリ
- 電動工具(22)
- 研磨材(17)
- 空圧工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「bosch gex125」の検索結果

ラバーパッド(GEX125AC/MF用)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE材質ゴム質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんランダムアクションサンダー(セット品)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
ポリッシングスポンジ
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118材質ゴム質量(g)56外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
238インレイGEX125
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GEX125AVE大きさ(インレイ)フル
ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)114タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から15日以内出荷ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
238インレイGEX125
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125
BOSCH(ボッシュ)¥23,980~税込¥26,378~1台翌日出荷から9日以内出荷●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
パッド ランダムサンダ用
(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7331適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-31RoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGEX10.8 18
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシセット
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷トラスコ品番480-3256適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO電圧(V)100
L-BOXX用インレイ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシセット
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)4日以内出荷トラスコ品番480-3248適合機種【ハンマードリル】11210-7、11210-6、GBH 2/22E、GBH 2/20S【サンダー】GEX 125AC/MF、GEX 150AC/MF、GSS 230AE/MF、GEX 125AC、GEX 150AC、GSS 230AE電圧(V)100
ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7323適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)113タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1箱(5枚)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
ラバーパッド(PEX270AE用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7391適合機種ランダムアクションサンダーPEX270材質ゴム質量(g)95タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1箱(5枚)ほか当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴