カテゴリ

  • 電動工具(22)
  • 研磨材(17)
  • 空圧工具(3)

「bosch gex125」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(GEX125AC/MF用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
    付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE材質ゴム質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー(セット品) BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー(セット品)

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。
    用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
  • ポリッシングスポンジ BOSCH(ボッシュ)

    ポリッシングスポンジ

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118材質ゴム質量(g)56外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助ハンドル BOSCH(ボッシュ)

    補助ハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    欠品中
    トラスコ品番732-6009適合機種GSS230AE/MF
  • 238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGEX125

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GEX125AVE大きさ(インレイ)フル
  • ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX400AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)114タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ランダムアクションサンダー GEX125-1AE型 スペーアパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGEX125

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
    用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • パッド ランダムサンダ用 モノタロウ

    パッド ランダムサンダ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
    用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
  • コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125 BOSCH(ボッシュ)

    コードレスランダムアクションサンダー GEX18V-125

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
    用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート回転数(min-1[r.p.m])6000~10000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
  • ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(150mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
    用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(150mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
    用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)

    電源ケーブル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(150mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
    用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7331適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGEX10.8 18 BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGEX10.8 18

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    GEX10.8V-125、GEX18V-125用インレイ。L-BOXX136N用
    用途GEX10.8V-125、GEX18V-125をL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX136NRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【修理】吸じんランダムアクションサンダー(BOSCH(ボッシュ)) 修理

    【修理】吸じんランダムアクションサンダー(BOSCH(ボッシュ))

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-3256適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO電圧(V)100
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 交換用フィルター BOSCH(ボッシュ)

    交換用フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GEX125AVE
  • マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)

    マイクロフィルターユニット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番732-6254適合機種GSS230AE/MF・GEX125AC/MF
  • L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX用インレイ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助ハンドル BOSCH(ボッシュ)

    補助ハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GEX 125AVE型用
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番480-3248適合機種【ハンマードリル】11210-7、11210-6、GBH 2/22E、GBH 2/20S【サンダー】GEX 125AC/MF、GEX 150AC/MF、GSS 230AE/MF、GEX 125AC、GEX 150AC、GSS 230AE電圧(V)100
  • 【修理】吸塵ランダムアクションサンダ (ボッシュ) 修理

    【修理】吸塵ランダムアクションサンダ (ボッシュ)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • 【修理】吸じんランダムアクションサンダー (ボッシュ) 修理

    【修理】吸じんランダムアクションサンダー (ボッシュ)

    修理
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX400AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7323適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)113タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパット(マジック式) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパット(マジック式)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合PEX220A・PEX220A/N
  • ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダーペーパー C470 125mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    659税込725
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)125適合材木材穴タイプ(吸塵用)8穴
  • ラバーパッド(PEX270AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX270AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7391適合機種ランダムアクションサンダーPEX270材質ゴム質量(g)95タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフィルターユニット BOSCH(ボッシュ)

    マイクロフィルターユニット

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダーペーパー C470 150mmΦ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    729税込802
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース外径(Φmm)150適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴