カテゴリ

  • 自動車補修部品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bosch o2」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラムダセンサー BOSCH(ボッシュ)

    ラムダセンサー

    BOSCH(ボッシュ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
  • ラムダセンサー BOSCH(ボッシュ)

    ラムダセンサー

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
  • O2センサー NTK(日本特殊陶業)

    O2センサー

    NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
  • O2センサー PACデバイス

    O2センサー

    PACデバイス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    O2センサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
  • センサー O2 (N3) MAZDA(マツダ)

    センサー O2 (N3)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • (89465)O2センサー トヨタ

    (89465)O2センサー

    トヨタ(6件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • O2センサー PITWORK(日産)

    O2センサー

    PITWORK(日産)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)

    O2センサー取付けボス

    TAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
    材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
  • O2センサーソケット モノタロウ

    O2センサーソケット

    モノタロウ(124件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
    用途O2センサーの脱着に仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm全長(mm)60高さ(mm)50差込角(mm)12.7サイズ(mm)22販売区分業務用
  • ブレードXEO2・3用替刃 BOSCH(ボッシュ)

    ブレードXEO2・3用替刃

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    欠品中
    適合本体XEO2・3用
  • (18213)O2センサー スズキ

    (18213)O2センサー

    スズキ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 排気温センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    排気温センサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    優良メーカー部品です。
  • (89465)O2センサー ダイハツ

    (89465)O2センサー

    ダイハツ(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
  • ロアアーム GMB

    ロアアーム

    GMB(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • (22690)O2センサー ニッサン

    (22690)O2センサー

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • センサー O2 (BP) MAZDA(マツダ)

    センサー O2 (BP)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • (36531)O2センサー ホンダ

    (36531)O2センサー

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • O2センサー用タップ JTC

    O2センサー用タップ

    JTC(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    O2センサー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    車の排気中の酸素の量を測定する部品です。
    用途酸素量を測定するセンサー
  • トルネードα ナカヤ

    トルネードα

    ナカヤ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
    付属品ダストバッグ3枚質量(g)620RoHS指令(10物質対応)対応
  • Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンス

    Picossci Env (RP2040搭載)

    スイッチサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
    仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C