カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「box wall」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Boxwall(ボックスウォール) ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)ガデリウス・インダストリー
46,980税込51,678
1枚
3日以内出荷
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂質量(kg)6.2/枚最高高さ(mm)(堰止め)500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
備えあれ板 日大工業備えあれ板日大工業
19,980税込21,978
1セット(3枚)
当日出荷
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策にセット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本厚さ(mm)3.0ブルーメーカー商品コード4954寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のうアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1セット(10枚)
欠品中
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
ボックスウォール用 サイド・アタッチメント ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 サイド・アタッチメントガデリウス・インダストリー
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
材質アルミ製質量(kg)3.5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
クイック防水堤 橋本クロスクイック防水堤橋本クロス(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(20袋)
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。寸法(mm)1250×330トラスコ品番433-4361材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
ボックスウォール用 インコーナー材 ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 インコーナー材ガデリウス・インダストリー
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂質量(kg)3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)749×659×528
フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC岩田製作所(14件のレビュー)
2,488税込2,737
1袋(1本)
当日出荷から13日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
インダス止水板 (フラット形フラット) カクイチインダス止水板 (フラット形フラット)カクイチ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(20m)
3日以内出荷から4日以内出荷
止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
浸水対策水のう タイガーダム タイガーダム浸水対策水のう タイガーダムタイガーダム
77,980税込85,778
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
キッスシーラーW AOIキッスシーラーWAOI(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
ハイシール アラオハイシールアラオ
5,798税込6,378
1缶ほか
当日出荷
シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー 日本緑十字社折りたたみ式みずからガード 700×500×400mm 3枚組 ブルー日本緑十字社
30,980税込34,078
1組(3枚)
当日出荷
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要もありません。ジョイント部分も何枚も連結できるので、広範囲の止水が可能です。持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
セット内容本体3枚、専用クリップ(大)2本、専用クリップ(小)9個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×500/枚質量(kg)2.3/枚幅(mm)約1950(3枚連結)厚さ(mm)3材質本体/ポリエチレン・EPDMゴムスポンジ、専用クリップ/エンビブルーアズワン品番64-6431-35
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
8,498税込9,348
1個
当日出荷から7日以内出荷
折り畳み式止水シート パネフリ工業折り畳み式止水シートパネフリ工業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
折り畳み止水シートを地面に置くだけで、水圧を利用して固定、止水ができます。何枚も連結ができるので、広範囲に止水が可能です。塩ビクリップで連結をします。組み立て工具は不要!金具で地面に固定する必要もありません。水洗いができて、繰り返し使用できます。使用しない場合は折りたたんで保管できます。1枚2.3Kgの軽量。持ち手が付いているので持ち運びがカンタン。底面は滑りにくいダイヤ柄のエンボス仕様です。
用途河川の水が増水したり、洪水が起こった場合に家屋、店舗、工場等の止水対策商品となります。水の侵入を防ぐ為にご使用します。土のうに代わる簡易の緊急洪水防護シートです。材質PP・PE再生プラスチック幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400厚さ(mm)3サイズ3枚連結:1950付属品塩ビクリップ9個セット数3枚
あぜ太郎 サンポリあぜ太郎サンポリ
9,998税込10,998
1セット(2本)
3日以内出荷
軽量でジョイント連結式。 農業機械と少しぐらい接触しても機械をいためません。 水漏れの心配がなく、ネズミやモグラも降参。 移設も簡単。区画変更にも柔軟に対応できます。 耐久性にもすぐれ、一度施工すれば半永久的に使えます。
幅(mm)150長さ(m)1.5高さ(mm)400材質ポリエチレン質量(kg)12
ボックスウォール用 アウトコーナー材 ガデリウス・インダストリーボックスウォール用 アウトコーナー材ガデリウス・インダストリー
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
材質ABS樹脂質量(kg)2.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)713×525×528
水ピタ 真水用(N型) モリリン水ピタ 真水用(N型)モリリン
9,998税込10,998
1パック(10枚)
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。 軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。 緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。 従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。 シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。 浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。 浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。 スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110質量(kg)0.14タイプ標準使用期限製造日より3年以内処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
土NO袋 (吸水) 丸和ケミカル土NO袋 (吸水)丸和ケミカル
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。 土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。 必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。 メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。 また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。 これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。 ・専用の脱水剤で適切に処理できる 土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。 マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、 排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
防水シート くればぁ防水シートくればぁ
7,698税込8,468
1枚
4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKOmada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
17,980税込19,778
1個
当日出荷
合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。
伝送速度(Mbps)1775電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.056通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]タイプ:TCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:41フォーク径:Φ41mm高さ:8 to 9.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
T2フラットボックス 6インチ(150mm) Tapepro Drywall ToolsT2フラットボックス 6インチ(150mm)Tapepro Drywall Tools
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。
用途クロス工事のパテ処理幅(mm)150ブラック寸法(cm)26×21×15質量(kg)1.1
PCホルダー/壁面設置用金具/耐荷重18kg/調整幅5~20cm/高耐久 ウォールマウント型 周辺機器 デスクトップパソコンケース スタンド StarTech.comPCホルダー/壁面設置用金具/耐荷重18kg/調整幅5~20cm/高耐久 ウォールマウント型 周辺機器 デスクトップパソコンケース スタンドStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
デスクトップ用ウォールマウント:パウダーコーティングされた厚手のスチール製壁面設置型PCホルダー(耐荷重18kg)。ゴム製保護スペーサーがPCケースの損傷を防ぎ、しっかりと固定工具なしの調整可能:ハンドノブを使って、50~200mmでブラケット幅を調整可能。様々なパソコンのサイズやUPSバッテリーバックアップなどに対応するPCウォールマウント型CPUホルダー安全設計:パソコンホルダーからPCの滑り落ちを防止する粘着シール付きフォームスペーサー付属。超薄型パソコンを収納する場合は、付属のプラスチック製スペーサーで調整省スペース設計:タワー型パソコンを壁面に取り付けて、作業デスクやフロアスペースを有効活用できる壁掛型PC収納ボックス。コンクリートや木製間中の壁面に対応。デスク脇スペースへの設置も可能デバイスへの簡単アクセス:ドライブベイ、周辺ポート、配線などに対するアクセスがスムーズなパソコン用壁掛け金具。キーホールハンガーを使用して素早く設置、取り外しが可能。取り付け金具付属
質量(kg)2.6保証期間5年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239x220x186RoHS指令(10物質対応)対応
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINKAX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイントTP-LINK
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
プロリーチスーパーライトハンドル 1.2kg Tapepro Drywall Toolsプロリーチスーパーライトハンドル 1.2kgTapepro Drywall Tools
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
フラットボックス用のハンドルです。 980mm~1600mmに伸縮可能です。 1.2kgの軽量タイプです。
用途クロス工事のパテ処理ブラック質量(kg)1.2
Omada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックス TP-LINKOmada 壁面取り付け型アクセスポイント用ジャンクションボックスTP-LINK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
メーカーWall型APを壁に直接設置可能にし導入前コストや設置作業の手間を低減します。専用ジャンクションボックスがない場合やAPとボックスサイズが合わない環境壁内にネットワークケーブルがない場所での使用に最適です。
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【プリンストン】★液晶ディスプレイPTFBFE-24WPTFBLD-24SPTFBLD-24WPTFBLD-27SPTFBLD-27WPTFBLS-24WPTFGFA-24CPTFGFA-27CPTFGLB-25WPTFGLB-27WPTFGSA-24WPTFWFE-24WPTFWLD-24WPTFWLD-27WUP-HC32C★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13【ORION/オリオン】OL40RD100OL40XD100OL43XD100OL50RD100OL50XD100OL55RD100OL55XD100OL65XD100OL65XD300【HP/ヒューレッドパッカード】★パソコン/モニター/ディスプレイHP 14HP 14sHP 15HP 15sHP 17sHP 27f 4KHP All-in-One 22-dfHP All-in-One 24-dfHP All-in-One 27-dpHP M22f FHDHP M24fwaHP M27fq QHDHP M27fwaHP M34d WQHDHP Pavilion 15HP Pavilion Aero 13HP Pavilion All-in-One 24-caHP Pavilion All-in-One 27-caHP Pavilion All-in-One 32HP Pavilion Desktop TP01HP Slim Desktop S01HP U28 4K HDRHP U32 4K HDRHP V28 4KHP X24ihHP X27q QHDHP X32 QHDHP X34 WQHDOMEN 24 165Hz FHDOMEN 25i OMEN 27c QHDOMEN 27q 165Hz QHDOMEN 27qs 240Hz QHDOMEN 27u 4KOMEN 32q 165Hz QHDOMEN 34c 165Hz WQHDOMEN by HP 27i QHD【ELECOM/エレコム】液晶ディスプレイNB-N221-EシリーズNB-N221B-ENB-N221W-ENB-N241-EシリーズNB-N241B-ENB-N241W-E★HDMI切替器DH-SW4KA31BKDH-SW4KC41BKDH-SW4KP1BKシリーズDH-SW4KP21BKDH-SW4KP31BKDH-SW4KP41BKDH-SW4KP51BKVSP-HDP1BKシリーズVSP-HDP12BKVSP-HDP14BKVSP-HDP18BKGM-DHSW4KP31BK★ディスプレイ切替器VSP-VWCHD14BK【MAXZEN(マクスゼン)】★デジタル4K液晶テレビJU50TS01JU75CH02JU75CH01JU65SK04JU65CH01JU55SK04JU55SK03JU50SK04JU49SK03JU43TS01JU43SK03★ERIZA エリザシリーズJE50TH01-4K【Logitec/ロジテック】★パソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LR-41S60LR-41S63★小型端末LB-JB18LX-VC01N【MARSHAL/マーシャル】★モニターFFF-LD25G2FFF-LD27G1FFF-LD27P2FFF-LD28P1FFF-LD28P4FFF-LD32P5★テレビFFF-TV4K50WBK2FFF-TV4K55WBK2【IRIS/アイリスオーヤマ】4Kテレビ LUCA43UB20K43UB28VC43XDA2043XUB3043XUC38VC49UB20K49UB28VC50XDA2050XUB3050XUC38VC55UB20K55UB28VC55XDA2055XQDA2055XQUC3555XUB3055XUC38VC65XDA20S65XUB3065XUC38VC75UB2075XUC35LT-43B620LT-43D6210BLT-49B620LT-50D6210BLT-55B620LT-55D6210BLT-65B620LT-65D6210BLT-75D6210S★液晶ディスプレイILD-A50UHDS-BILD-A58UHDS-BILD-A65UHDS-BILD-A75UHDS-BILD-B50UHDS-BILD-B58UHDS-B★サウンドスピーカーHT-SB115IHT-S101IHT-S201IHT-S301HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
Allons-y 3way 保冷・保温ランチバッグ オカトーAllons-y 3way 保冷・保温ランチバッグオカトー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
拭くだけお手入れ簡単!
用途お手持ちの弁当箱に合わせて縦型・平型・横型の3wayで使えて便利。縦型はスープジャー・デザートケース、ペットボトルやジュース缶などをまとめて持ち運べます。平型は一段のお弁当箱用に。横型は二段のお弁当箱用に。保冷・保温機能付。開口部が大きく開き出し入れしやすい。水に強い生地なのでお手入れ簡単。材質表生地/PVCターポリン、中材/発泡ポリエチレン、中生地/PEVA容量(L)約2.6寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)横型使用時/約25×8×15(持ち手含まず)
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050DELTRON
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 202 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.8 mm外形寸法 = 202 x 120.8 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:139.7 mm 483-0030 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:139.7 mm 483-0030DELTRON
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 139.7 mm高さ = 55.9 mm幅 = 89.1 mm外形寸法 = 139.7 x 89.1 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050DELTRON
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.5 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.6 mm外形寸法 = 171.5 x 120.6 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mmHAMMOND
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 130 mm幅 = 65 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 76gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 130 x 65 x 25mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 160 x 58 x 90mmCAMDENBOSS
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様タイプ = Long Wall Kit材質 = ポリカーボネイト長さ = 160mm奥行 = 58mm高さ = 90mm色 = グレーシリーズ = CNMBRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mmHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 110 mm高さ = 44.8 mm一体形電池コンパートメント = なし重量 = 221gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 106 x 58 x 90mm CAMDENBOSSCAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CNMB ポリカーボネイト 106 x 58 x 90mmCAMDENBOSS
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ベース、黒色クリップと白色クリップ(サイズ: 106 mm 、 160 mm 、 112 mm )には白色クリップが付属. ヒンジ付きカバーは、拡張高さモジュールでのみ動作します(拡張高さモジュールには標準カバーは取り付けられません)。. DIN レール標準高さモジュールボックス. CAMDENBOSS の標準高さ DIN レールモジュールボックス CNMB シリーズは、さまざまな電気 / 電子プロジェクトに最適なエンクロージャです。ライトグレーの難燃性ポリカーボネート成形品で、スナップフィットのモジュラ設計を採用しているので、組み立てが簡単で独自のキッティングが可能です。エンクロージャベースは 35 mm DIN レールに取り付け可能で、又は直接平らな面に取り付けられます。さまざまなサイズのキット、又は個別のモジュールボックスとコンポーネントとして用意されています。. スナップフィットのモジュラ設計で、組み立てや独自のキッティングが簡単です ベースは 35 mm DIN レール又は直接平面に取り付け可能です ライトグレー UL94-V0 難燃性ポリカーボネート成形品 水平に 3 枚、垂直に 2 枚の基板を取り付けられます IP20 指保護用のスナップフィット Terminal カバーオプションを用意しています グレーとクリアのスナップインカバーを用意しています カバーと Terminal guards は簡単にカスタマイズできます 密閉型ベースが DIN レールからの絶縁を実現 フロントパネルはスクリーン印刷に最適で、凹状ソリッド TOP はラベルやメンブレンに使用できます
仕様タイプ = Long Wall Kit材質 = ポリカーボネイト長さ = 106mm奥行 = 58mm高さ = 90mm色 = グレーシリーズ = CNMBRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mmHAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 220 mm幅 = 110 mm高さ = 44.8 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 226gディスプレイウィンドウ = なし色 = グレー外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm押しボタン = なし特殊機能 = 炎抵抗力あり内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599キーパッドの窪み = ありPCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070DELTRON
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.9 mm幅 = 146.4 mm外形寸法 = 252 x 146.4 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030DELTRON
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.3 mm高さ = 55.9 mm幅 = 88.9 mm外形寸法 = 114.3 x 88.9 x 55.9mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = 銀蓋色 = 銀シールド = ありシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら