カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 事務用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boxts」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継BOX 東洋技研

    中継BOX

    東洋技研
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
    幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
  • シャーボX TS10 ゼブラ

    シャーボX TS10

    ゼブラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
    仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X全長(mm)142.9質量(g)26.0タイプ多機能ペン最大径(Φmm)11.8商品タイプホルダー
  • シャーボX TS10 ゼブラ

    シャーボX TS10

    ゼブラ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
    軸径(Φmm)11.8全長(mm)142.9質量(g)26タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
  • Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSFLBK HAMMOND

    Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSFLBK

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 56 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応