カテゴリ
- パソコン/周辺機器(36)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 安全用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 機構部品(12)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(28)
- メディアカバーマーケット(22)
- ICOM(アイコム)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- 伊東電機(6)
- エスコ(5)
- StarTech.com(5)
- 雅(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- アズワン(3)
- エレコム(3)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ネグロス電工(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「bp 304」の検索結果

アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-304A ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(minimum)2200,(typical)2350防水性本体装着時 防水
リチウムイオン充電池(付属品)
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
リチウムイオンバッテリーパック
ICOM(アイコム)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池
ICOM(アイコム)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷質量(g)28トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池
乾電池ケース
ICOM(アイコム)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷乾電池ケースです。トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020
ICOM(アイコム)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷その他副次的に発する電波等の限度:4nW以下(擬似空中線への入力)付属品リチウムイオン充電池BP-304/ACアダプタUSBタイプBC-248/ベルトクリップMB-127※アンテナは取外し不可質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル(S1~S15)電源電圧(V)3.7±10%時間使用可能:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R)OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W※/1W/0.5W+20%ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下/待受時:180mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
リチウムイオンバッテリー
ICOM(アイコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-274 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(20本)当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
生検トレパン BPシリーズ
貝印1箱(20本)翌々日出荷特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7一般的名称単回使用組織生検用針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
エアドライヤ用バイパス配管セット
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
BK ステン(+-)BPナベ G=60
大阪魂¥21,280税込¥23,4081セット(200個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)90十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約60寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+-)BPナベ G=60
大阪魂¥19,600税込¥21,5601セット(200個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)90十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約60寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+-)BPナベ G=50
大阪魂¥25,583税込¥28,1411セット(400個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)75十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約50寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
BK ステン(+-)BPナベ G=15
大阪魂¥10,829~税込¥11,912~1セット(500個)ほか4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約15寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
BP-733引出しユニット
HAMILeX(ハミレックス)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷B-7302・7304・7321・7322・7324・7328用スペアー棚板 収納に最適 収納に便利な引出しユニットを、オプションにてご用意 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置 自由なカスタマイズ 棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ適合B-7302 / 7304、B-7321 / 7322 / 7324 / 7328質量(kg)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×233×38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×276×50総耐荷重(kg)約5
BK ステン(+-)BPナベ G=50
大阪魂¥27,718税込¥30,4901セット(400個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)75十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約50寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+-)BPナベ G=40
大阪魂¥20,252~税込¥22,277~1セット(400個)4日以内出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約40寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+-)BPナベ G=20
大阪魂¥12,625~税込¥13,888~1セット(500個)4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+-)BPナベ G=15
大阪魂¥9,987~税込¥10,986~1セット(500個)ほか4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約15寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
特定小電力トランシーバー 2台セット
(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2台)当日出荷免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)色ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW
弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-ソース茶 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷油を切る傾斜面と立体的な盛付けで揚げ物をカラッと美味しく、とんかつ弁当・揚げ物弁当に最適。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。食材と色被りしない木目柄。材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×25質量(g)18
BK ステン(+-)BPナベ G=40
大阪魂¥21,927~税込¥24,120~1セット(400個)4日以内出荷から72日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約40寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
BK ステン(+-)BPナベ G=20
大阪魂¥13,674~税込¥15,041~1セット(500個)4日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
GB ステン(+)BPナベU5S20
大阪魂¥13,120税込¥14,4321セット(400個)4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)45十字穴番号2寸法d(mm)5山数(25.4mmに付き)16寸法S(mm)約20頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.73寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)9ねじの呼び5