カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(36)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 安全用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp 304」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-304A ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)

    アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-304A ICOM 充電池 バッテリー

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(minimum)2200,(typical)2350防水性本体装着時 防水
  • リチウムイオン充電池(付属品) ICOM(アイコム)

    リチウムイオン充電池(付属品)

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
  • ブルポイント サンピース

    ブルポイント

    サンピース
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    効率よく強力な破砕力を発揮します。
    用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
  • リチウムイオンバッテリーパック ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック

    ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番336-8491適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT種別リチウムイオンバッテリーパック質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+50温度範囲(℃)(充電)0~40出力電圧(V)3.7使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)バッテリー容量(mAh)750
  • 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
  • トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 2W IC-DPR4 PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 0.5W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品リチウムイオン充電池BP-304/ACアダプタUSBタイプBC-248/ベルトクリップMB-127※アンテナは取外し不可その他副次的に発する電波等の限度:4nW以下(擬似空中線への入力)質量(g)約148(付属バッテリーパック装着時)種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:内部SP 1000mW以上(10%歪時)/外部SP 100mW以上(10%歪時)チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル(S1~S15)電源電圧(V)3.7±10%時間使用可能:約10.5時間(パワーセーブ機能ON)/約9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R)OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。防塵防水性能IP67/55/54送信出力2W※/1W/0.5W+20%ー50%(※上空用チャンネルでは使用できません)サイズ(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信:2.0A以下(2W)、1.5A以下(1W)、1.0A以下(0.5W)/受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下/待受時:180mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)送受信周波数(MHz)351.16875~351.19375351.20000~351.38125351.03125~351.10000351.20000~351.63125351.10625~351.19375受信感度-5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)/ 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
  • 乾電池ケース ICOM(アイコム)

    乾電池ケース

    ICOM(アイコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    乾電池ケースです。
    トラスコ品番509-9773適合機種IC-4800、D400S質量(g)50使用電池アルカリ単3電池5本(電池は別売)
  • アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020 ICOM(アイコム)

    アイコム 特定小電力トランシーバー IC-5020

    ICOM(アイコム)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 同時通話に対応 一般的なトランシーバーは相手が話している間は聞くのみ。話し終わるまで、こちらから話すことはできません。しかし、IC-5020は同時通話に対応。電話のように話す/聞くが同時にできるため、スムーズな会話ができます。クレーン作業など、シビアなコミュニケーションが必要な現場で威力を発揮します。 秘話機能搭載 通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。 コンパンダ機能 ノイズを低減するコンパンダ機能を搭載。雑音を抑え、話す言葉だけをクリアに浮かびあがらせます。 その他の機能 送信出力切り替え機能 LEDとブザーで知らせるLowバッテリー警告機能 誤動作を防ぐロック機能 送信出力切り替え機能 など
    付属品バッテリーパック(BP-304A)/キャリングケース(LC-196)/取扱説明書/保証書※充電器は、付属していません。充電器(BC-256)と充電器の電源(BC-228、またはBC-123S)を別途ご購入ください。質量(g)約155(BP-304A装着時)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数27ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26(BP-304A装着時、突起物を除く)電源電圧(V)DC3.7±10%通信方式複信防塵防水性能IP67送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)スピーカー出力(mW)10以上(負荷インピーダンス33Ωにて10%歪率時)
  • リチウムイオンバッテリー ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー

    ICOM(アイコム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    IC-DPR3(デジタル簡易無線)用バッテリーです。
    用途IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番180-6789幅(mm)95容量60(min./mAh)奥行(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • 芽切鋏 BP 岡恒

    芽切鋏 BP

    岡恒(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    果樹などの芽摘み等に適します。
    全長(mm)190質量(kg)0.11刃長(mm)45
  • ボールプランジャー BP MIYOSHI(小西製作所)

    ボールプランジャー BP

    MIYOSHI(小西製作所)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-274 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ICOM BP-274 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    ICOM/アイコム BP-274 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • 生検トレパン BPシリーズ 貝印

    生検トレパン BPシリーズ

    貝印
    1箱(20本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています。継ぎ目のないステンレス製で、鋭利なカッティングエッジを採用しています。
    用途生体組織検査に。材質ブレード/ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)先端長(mm)7医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX01212000一般的名称単回使用組織生検用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20 アルインコ

    特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20

    アルインコ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
    用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.)付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)インピーダンス約2kΩ通信方式交互通話(単信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000防塵防水性能IP54送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E (FM)
  • ステン(+-)BPナベG=10 大阪魂

    ステン(+-)BPナベG=10

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
  • ステン(+)BPナベU5S20 大阪魂

    ステン(+)BPナベU5S20

    大阪魂
    667税込734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • BK ステン(+-)BPナベ G=10 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=10

    大阪魂
    8,274税込9,101
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から72日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ寸法G(mm)約10穴の形状プラスマイナス
  • BK ステン(+-)BPナベ G=60 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=60

    大阪魂
    21,280税込23,408
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)90十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約60寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • GB ステン(+-)BPナベ G=60 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=60

    大阪魂
    19,600税込21,560
    1セット(200個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)90十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約60寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • エアドライヤ用バイパス配管セット SMC

    エアドライヤ用バイパス配管セット

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • GB ステン(+-)BPナベ G=30 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=30

    大阪魂
    7,096税込7,806
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
  • BK ステン(+-)BPナベ G=30 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=30

    大阪魂
    7,685税込8,454
    1セット(100個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
  • GB ステン(+-)BPナベ G=10 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=10

    大阪魂
    7,636税込8,400
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状ナベ寸法G(mm)約10穴の形状プラスマイナス
  • GB ステン(+-)BPナベ G=50 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=50

    大阪魂
    25,583税込28,141
    1セット(400個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)75十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約50寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • BK ステン(+-)BPナベ G=15 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=15

    大阪魂
    10,829税込11,912
    1セット(500個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約15寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • BP-733引出しユニット HAMILeX(ハミレックス)

    BP-733引出しユニット

    HAMILeX(ハミレックス)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    B-7302・7304・7321・7322・7324・7328用スペアー棚板 収納に最適 収納に便利な引出しユニットを、オプションにてご用意 引出しはタブレットやデジタルカメラ等を収納する場合でも傷が付かないよう、厚みのあるフェルト生地を底に配置 自由なカスタマイズ 棚板、引出しなど、用途に合わせて内部を自由にカスタマイズ
    適合B-7302 / 7304、B-7321 / 7322 / 7324 / 7328質量(kg)約2有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×233×38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×276×50総耐荷重(kg)約5
  • GB ステンBP(+)7カク ナベ 大阪魂

    GB ステンBP(+)7カク ナベ

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1セット(1000個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス呼び4頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • BK ステン(+-)BPナベ G=50 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=50

    大阪魂
    27,718税込30,490
    1セット(400個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス長さ(mm)75十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約50寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • GB ステン(+-)BPナベ G=40 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=40

    大阪魂
    20,252税込22,277
    1セット(400個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約40寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • GB ステン(+-)BPナベ G=20 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=20

    大阪魂
    12,625税込13,888
    1セット(500個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • GB ステン(+-)BPナベ G=15 大阪魂

    GB ステン(+-)BPナベ G=15

    大阪魂
    9,987税込10,986
    1セット(500個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約15寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • 弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-ソース茶 リスパック リスパック

    弁当容器 バイオ 枠の内 揚80-2B K-ソース茶 リスパック

    リスパック
    2,998税込3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    油を切る傾斜面と立体的な盛付けで揚げ物をカラッと美味しく、とんかつ弁当・揚げ物弁当に最適。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。食材と色被りしない木目柄。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×25質量(g)18
  • BK ステンBP(+)7カク ナベ 大阪魂

    BK ステンBP(+)7カク ナベ

    大阪魂
    10,118税込11,130
    1セット(1000個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス呼び4頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • BK ステン(+-)BPナベ G=40 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=40

    大阪魂
    21,927税込24,120
    1セット(400個)
    4日以内出荷から72日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約40寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • BK ステン(+-)BPナベ G=20 大阪魂

    BK ステン(+-)BPナベ G=20

    大阪魂
    13,674税込15,041
    1セット(500個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約20寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • サイレンサー メイン (BP30) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (BP30)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • スポ-クセツト,リヤ BP6-25304-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スポ-クセツト,リヤ BP6-25304-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ

    特定小電力トランシーバー 2台セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット(2台)
    当日出荷
    免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。 通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。 また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。 お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
    用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。材質本体:ABS樹脂(一部除く)ブラック質量(g)約86(電池含まず)種類特定小電力トランシーバー電源単3アルカリ電池×3本(別売)その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能周波数範囲(MHz)422.050~422.300電波形式F3E, F2D送信出力10mW