カテゴリ
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「bp-1207」の検索結果

ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
BPシリーズプリント基板用端子台
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(10個)当日出荷から87日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)250耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2000
テーブル イニシア 角形(配送・設置サービス付き)
コクヨ¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷多様な働き方をサポート。アクティブな空間を作る昇降フラップテーブル。高さ(mm)900ピッチ(mm)140キャスター有(ストッパー2個付き)支柱(mm)60.5材質(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材(ABS)芯材天板:パーティクルボード 天板厚み:24mm材質(脚)アルミダイカスト(焼付塗装)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付