カテゴリ
- 空圧工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 物流用品(7)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(15)
- SMC(8)
- 東海キャスター(6)
- 日東工業(5)
- エスコ(4)
- ケルヒャー(3)
- NOK(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- マキシンコー(3)
- ANEX(2)
- イマオコーポレーション(2)
- CKD(2)
- ユニカ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 荒川製作所(2)
- アイテックシステム(2)
- コガネイ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bp-125」の検索結果

シェンケクランピングシステム 固定ベース SCS-BP SCS-BP125
イマオコーポレーション¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
3M Bright Screen Privacy Filter for 12.5in Laptop、16:9、BP125W9B
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
セフティポンチ
SK11¥739税込¥8131本当日出荷握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です 。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。用途穴あけ・千枚通し作業。材質機械構造用炭素鋼仕上クロームメッキ
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。付属品座金、取付用ナット適合板厚(mm)取付用扉:t2~3.2板厚(mm)網入ガラス:6保護等級IP44材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)材質(パッキン)CRゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)網入ガラス
【衛生カップリング用】パッキン
岩崎製作所¥459税込¥5051個当日出荷から5日以内出荷衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリングのパッキンとなります材質ゴム製
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
弁当容器 バイオ 枠の内 焼80-2B K-たつみ茶 リスパック
リスパック¥2,998税込¥3,2981袋(50点)5日以内出荷焼魚弁当に最適。具材を乗せられる仕切りで副菜を潰さず魚を盛付けることが可能。ワンタッチで蓋が嵌めやすく外れにくいだけでなく結露漏れしにくいスマート勘合で売場の清潔感をキープ。重厚な印象で高売価のおかず(和)の価値を伝える柄。材質バイオマスプラ寸法(mm)235×190×28質量(g)18
プリント板用スペーサー丸型
MAC8(マックエイト)¥4,898税込¥5,3881袋(100個)9日以内出荷から47日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。材質アセタール・コポリマー(UL94HB)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
四辺斜光幅広直線照明用 ベースプレート TBP-*W型 TBPシリーズ
アイテックシステム¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
四辺斜光直線照明用 ベースプレート TBP-*S型 TBPシリーズ
アイテックシステム¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。