カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bp-14-3」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット 日東工業

    グロメット

    日東工業
    ¥619~税込¥681~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
    材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥856税込¥942
    1個
    当日出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)タキゲンコード12392
  • ケーブルコネクタ 日東工業

    ケーブルコネクタ

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械周辺用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽減税率対応 合計請求書 インボイス対応 2面4穴 ヒサゴ

    軽減税率対応 合計請求書 インボイス対応 2面4穴

    ヒサゴ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(500枚)
    4日以内出荷
    税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
    仕様合計請求書/合計請求書(控)厚さ(mm)0.08サイズA4穴数4白色度(%)83面付2面アズワン品番64-8845-41適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • 軽減税率対応 合計請求書 インボイス対応 3面6穴 ヒサゴ

    軽減税率対応 合計請求書 インボイス対応 3面6穴

    ヒサゴ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(500枚)
    4日以内出荷
    税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。
    仕様合計請求書/合計請求書/合計請求書厚さ(mm)0.08サイズA4穴数6白色度(%)83面付3面アズワン品番64-8845-42適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボックスパラレル ナベヤ

    ボックスパラレル

    ナベヤ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    61日以内出荷
    4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B

    3M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm) KTC

    インパクトレンチ用ソケット(ディープタイプ) (差込角9.5mm)

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い個所にも使用しやすいディープ薄肉タイプです。 AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します。 パワーフィット採用で、ボルト・ナットのなめりを防止します。 刻印に加え、見やすいサイズ表示を施しています。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です。
    差込角(mm)9.5ソケット形状6角
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

    3M
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • (9.5SQ)インパクトロングソケット KTC

    (9.5SQ)インパクトロングソケット

    KTC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付
    全長L(mm)130寸法l(mm)115差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • 分岐取付台 日東工業

    分岐取付台

    日東工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E 3M(スリーエム)

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Full Screen Laptop、16:10、BP140W1E

    3M(スリーエム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様タッチ対応厚さ(mm)0.29フィルターサイズ(mm)307×200可視光線透過率(%)0.85視野角60°アスペクト比0.6736111111
  • HEPAフィルター ケルヒャー

    HEPAフィルター

    ケルヒャー
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用HEPAフィルターです。EN 1822-1:2019, EN ISO 29463-5:2018準拠、クラスH14。0.1~0.2μmの粒子捕集率は99.975%。数量 (個):1、色:グレー、梱包重量 (kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):186 x 68 x 35。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/2 Bp
  • 平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴン&ソケットレンチセット FPC

    ヘキサゴン&ソケットレンチセット

    FPC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    用途ヘキサゴン&ソケットレンチセット
  • ヘキサゴンレンチセット FPC

    ヘキサゴンレンチセット

    FPC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    6日以内出荷
    用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース質量(g)2443ケース寸法(mm)320×140×38
  • オイルシール BIGM(丸山製作所)

    オイルシール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称オイルシール図解NoBP416MFD アクスル、ダイ3ジク部品_No.14、BP416MTD アクスル、ダイ3ジク部品_No.14
  • ピストンリングセット STD BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット STD

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS410ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.15、MS410R2-M エンジン クランクシャフト部品_No.14、MS334CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、SSW-303C 作業用エンジン(クランクシャフト)部品_No.14、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 ピストンリングセット STD_No.14、MS410RC-M3 エンジン クランクシャフト部品_No.14、BP804 クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品 ピストンリングセット STD_No.13、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.14、MSA413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.13、MS410EC-3M クランクシャフト ピストン マグネット部品_No.14、MSA413R3-M クランクシャフトなど
  • Cガタトメワ アナヨウ 47 BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ アナヨウ 47

    BIGM(丸山製作所)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など