カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 清掃用品(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bp-150-2」の検索結果

フラットトルクヒンジ(L50×W37)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥627税込¥6901個当日出荷任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置
omron(オムロン)¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
R85用パッドシャフト800mm
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
9Ah Li-ionバッテリー
ペンギンワックス¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷急速充電器対応9Ahバッテリー ・持ちやすさも考えたニューケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(1.8kg)・高出力 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
フッ素樹脂コートフィルター
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
スクイジーゴム 耐油性 950mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング素材。吸引幅1,180mmのパラボリックスクイジー用。 。 長さ (mm):1300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):1.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、スクイジーセット, 1180 mm, パラボリック
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
TDKラムダ¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷から103日以内出荷端子形状コネクタ定格出力電力(W)150入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
イートン MA-SERIES D級 パワーアンプ
ETON¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷・ETONのMA-SERIES 190W×2ch パワーアンプ、MA2です。【MA2 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・190W×2ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:213以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級質量(kg)1.7電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)電源電圧(V)動作:11.0~16.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184周波数特性10~30kHz入力感度0.45V(450mV)~6.0V内蔵ヒューズATO 30A×2S/N比93dB以上歪率(%)0.003以下入力モード2ch最大出力電力190W×2ch 4Ωステレオ/310W×2ch 2Ωステレオ/640W×1ch 4Ωブリッジチャンネルモード1ch/2ch入力インピーダンス(kΩ)22
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BP~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-250-3-200-UR700A
伊東電機¥33,440税込¥36,7841個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-250-3-200-CR630A
伊東電機¥24,700税込¥27,1701個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM570BP-15-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)18.9/22.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)35.8
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-250-3-200-BR-UR630A
伊東電機¥38,000税込¥41,8001個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM570BP-15-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)18.9/22.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)35.8
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-250-3-200-BR-UR700A
伊東電機¥43,890税込¥48,2791個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)250周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-350-3-200-UR700A
伊東電機¥36,195税込¥39,8151個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)350周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM605BP PM605BP-15-500-3-200-UR700A
伊東電機¥38,570税込¥42,4271個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM605BP-15-□-3-200シリーズPM605BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)500周速度(m/min)(50/60Hz)20/24.1ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)33.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(高出力モータ) PM570BP PM570BP-15-500-3-200-DR-UR630A
伊東電機¥38,000税込¥41,8001個41日以内出荷・高出力モータBP。標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。・連続運転・間欠運転いずれも可能です。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】15タイプPM570BP-15-□-3-200シリーズPM570BP電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)500周速度(m/min)(50/60Hz)18.9/22.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)35.8