カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 機構部品(6)
  • 清掃用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bp-170」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イノベーター17D、BP-170用パッド台 ペンギンワックス

    イノベーター17D、BP-170用パッド台

    ペンギンワックス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビや腐食がありません。
    用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。仕様プレート付トラスコ品番859-1139適合本体9351材質プラスチック質量(kg)2.4高さ(mm)65直径(mm)4302018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • チェーンストア統一伝票(手書き用) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(手書き用)

    ヒサゴ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊(50セット)ほか
    当日出荷
    チェーンストア統一伝票手書き用の定番。 伝票番号の欄に6桁の連番が入っています。
    種別手書き用寸法(mm)267×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)複写枚数5枚
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    8,532税込9,385
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 百貨店統一伝票 ヒサゴ

    百貨店統一伝票

    ヒサゴ
    27,980税込30,778
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    複写枚数6枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(OCRタイプ用)

    ヒサゴ
    26,980税込29,678
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別OCRタイプ用寸法(mm)254×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ・黒)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-47複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • チェーンストア統一伝票(タイプ用) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(タイプ用)

    ヒサゴ
    17,980税込19,778
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別タイプ用寸法(mm)254×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-46複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • 百貨店統一伝票 ヒサゴ

    百貨店統一伝票

    ヒサゴ
    27,980税込30,778
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    複写枚数6枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅡ型) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅡ型)

    ヒサゴ
    18,980税込20,878
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別ターンアラウンドⅡ型寸法(mm)305×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • チェーンストア統一伝票(タイプ用Ⅰ型) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(タイプ用Ⅰ型)

    ヒサゴ
    19,980税込21,978
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別タイプ用Ⅰ型寸法(mm)279×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)アズワン品番64-8845-48複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅠ型) ヒサゴ

    チェーンストア統一伝票(ターンアラウンドⅠ型)

    ヒサゴ
    18,980税込20,878
    1箱(1000セット)
    4日以内出荷
    種別ターンアラウンドⅠ型寸法(mm)305×127内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)複写枚数5枚適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • ベースプレート TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ベースプレート

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    1,398税込1,538
    1台
    5日以内出荷
  • 充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレード TAKAGI(高儀)

    充電式ミニガーデンバリカン用ヘッジトリマーブレード

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    工具不要 ワンタッチでブレード交換
    用途7.2V充電式ミニガーデンバリカン用替刃付属品●ヘッジトリマーブレード×1 ●ブレード用カバー×1材質スチール・ABS
  • イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク ペンギンワックス

    イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
    用途ポリッシャーの溶液タンクに。トラスコ品番859-1140材質プラスチック幅(mm)232質量(kg)2.6高さ(mm)454奥行(mm)2652018年トラスコ掲載ページ9 0119
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • R85用パッドシャフト800mm ケルヒャー

    R85用パッドシャフト800mm

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
  • V形防振ゴム KC 倉敷化工

    V形防振ゴム KC

    倉敷化工(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
    形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • カバー サーモスタット (BP) MAZDA(マツダ)

    カバー サーモスタット (BP)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • コード NO.2 ハイテンション (BP) MAZDA(マツダ)

    コード NO.2 ハイテンション (BP)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • レンズ&ボデー(R) R.コンビ (BP) MAZDA(マツダ)

    レンズ&ボデー(R) R.コンビ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ ホイール (BP) MAZDA(マツダ)

    キャップ ホイール (BP)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ ケーブル (BP) MAZDA(マツダ)

    クリップ ケーブル (BP)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ パーキングブレーキ (BP) MAZDA(マツダ)

    クランプ パーキングブレーキ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • グリル(L)デミスター (BP) MAZDA(マツダ)

    グリル(L)デミスター (BP)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)Aピラー (BP) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)Aピラー (BP)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • 充電器ホッペケ170Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ170Ah用

    ケルヒャー
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
  • 地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype 立基

    地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype

    立基
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します。【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P170-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P170-N

    NOK
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP170N部品番号NOK:CO00085-BJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下
  • 屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    屋外・屋内用パッシブセンサ送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    無線部に4周波切替機能を搭載して、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができますので、信頼性が向上します。 検知方式は、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ検知信号を出力するAND検知のため、犬や猫などの小動物による誤動作や、検知エリアが伸びすぎることによる誤動作を軽減し、屋外でより安定した警備が可能です。 センサーが上段・下段に2つあるため、水平180°の警戒エリアが構築できます。また、検知方式は上段・下段でのAND検知、OR検知の選択が可能です。 付属のエリアマスクシートでエリア調整することで窓の警戒が可能です。上段・下段2つのセンサーにより、1台を中心に設置して左右両側の窓が警戒できます。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。(ポール設置の場合は別途取付金具(BP-22F)が必要です) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。 検知感度調整機能(30%~170%)やカウント回数設定機能(1回/3回)、規制送信機能(10秒/120秒/300秒/900秒)を搭載していますので、環境や用途に応じた使用ができます。 警戒距離は最大2m~12m間にて10段階で設定できます。 専用リチウム電池により電池寿命は約4年になります。(1日100回送信)
    仕様【規制送信】10秒、2分、5分、15分切替[スイッチにて]、【空中線】内蔵型材質樹脂質量(g)約750(電池約50g含む)電源CR17450E-R-2-CM2:1組(専用リチウム電池)/3V、またはDC-0330-C:1組(専用ACアダプター)/3V角度調整範囲水平:±90°電池専用リチウム電池 CR17450E-R-2-CM2 付属使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)検知距離(m)2~12[10段階](下向きエリアの垂直角度調整にて)電池寿命CR17450E-R-2-CM2使用時:約4年(常温時、100回/1日の送信回数として)、DC-0330-C(オプション)使用時:期間規定なし検知方式パッシブ・インフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)動作表示灯赤色LED、ウォ-ムアップ:ウォ-ムアップ中、約1分間点滅(約1秒に1回)、ウォ-クテスト:人体検知と連動して約1秒のワンショット点灯(テストモ-ド時のみ)、電池切れ:電池切れ報知送信後、点滅(約5秒に1回)、機器異常:機器異常信号送信後、点滅(約5秒に1回)(※警戒中の人体検知時、検知送信時には表示動作なし)感度調整30%~170%[ボリュ-ムにて]設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP54相当)動作検知信号:人体検知時/ワンショット送信(規制送信による送信制御機能あり)、定期送信信号:約5時間間隔/ワンショット送信、機器異常信号:センサー異常時、検知信号にて/ワンショット送信、タンパ-信号:カバー取りはずし、取り付け時/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・タンパ-・定期送信により送出出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)カウント本数1回/3回[スイッチにて]検知エリア水平面警戒、最長部:12m、開き角:90°、水平:7対、下向き:7対 ×上下2段
  • ドレンスクリュ セット BIGM(丸山製作所)

    ドレンスクリュ セット

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    規格20,44フクム図解NoTSW12H-C エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.19、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.6、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.25、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 ドレンスクリュ セット_No.47、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.47、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 ドレンスクリュ セット_No.47、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ドレンスクリュ セット_No.6、TSW41H エンジン リコイルスタータ、キャブレタ部品_No.19、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ドレンスクリュ セット_No.6、MS410EA-H エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.28、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.47、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ドレンスクリュ セット_No.7、TSW12H エンジン リコイルスタータ キャブレタ 部品_No.19、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.47、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 ドレンスクリュ セット_No.25、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.25、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 ドレンスクリュ セット_No.25、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ドレンスクリュ セット_No.6、MKW1210H(JP) リコイルスタータ,キャブレタ部品_No.19、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 ドレンスクリュ セット_No.7、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 ドレンスクリュ セット_No.25、MS310EW-2H エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品_No.29
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK41EC-2 クランクケース部品_No.27、MS310EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS310EC-2M クランクケース部品_No.27、BP504A-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 Oリング_No.35、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.32、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 Oリング_No.32、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.33、GKP5040E-1 シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.35、GKP8040E シリンダブロック,シリンダ部品 Oリング_No.35、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.31、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.32、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.32など
  • フランジナット BIGM(丸山製作所)

    フランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5mm図解NoMB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.70、MS072EHR-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.48、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 フランジナット_No.50、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.54、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.70、CKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.70、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.70、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.48、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.70など
  • CDA2BP SMC

    CDA2BP

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)