カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-180」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(50本)
当日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20本)
当日出荷から9日以内出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
ベルストーン ベルスター研磨材工業ベルストーンベルスター研磨材工業
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
電磁弁180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズコガネイ
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
MH9 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH9 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
4,171税込4,588
1個
当日出荷から8日以内出荷
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
許容荷重(N)500
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
8,634税込9,497
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
レジンクロスBP10 50本 #180 ベルスターレジンクロスBP10 50本 #180ベルスター
4,698税込5,168
1箱(50本)
当日出荷
小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズ いけうち空円錐ノズル(小量噴霧) KKBPシリーズいけうち
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
用途加湿、冷却、散布圧力(MPa)標準:0.3材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah EARTH MANinfini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0AhEARTH MAN
8,998税込9,898
1個
当日出荷
継ぎ足し充電OK USB出力付バッテリーパック 充電残量機能付
用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー出力電圧(V)USB:DC5出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池アズワン品番64-4076-84
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook 15 X542BP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ASUS VivoBook 15 X542BP 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ASUS VivoBook 15×542BP入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
壁面取付ブラケット TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付ブラケットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
高輝度LED回転点滅灯「KLE-180RK」、LEDカラー表示灯「LPL-70」の壁面取付ブラケットですポールに設置する場合はポールアタッチメント【BP-101】と組み合わせて取り付けることができます。(ポール径:Φ40~Φ140mm)
適合機種高輝度LED回転点滅灯 : KLE-180RK、LEDカラー表示灯 : LPL-70
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MANinfini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉EARTH MAN(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MANinfini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉EARTH MAN(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-41
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
欠品中
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄幅(mm)456高さ(mm)181奥行(mm)456本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
BP710ベルト ベルスター研磨材工業BP710ベルトベルスター研磨材工業
7,498税込8,248
1箱(20本)
24日以内出荷から35日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)710幅(mm)50砥材アルミナ砥粒周長(mm)710
BP110ベル ベルスター研磨材工業BP110ベルベルスター研磨材工業
5,998税込6,598
1箱(10本)
24日以内出荷から32日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)110全長(mm)620砥材アルミナ砥粒
BP12ベルト ベルスター研磨材工業BP12ベルトベルスター研磨材工業
6,998税込7,698
1箱(50本)
24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
レジンクロスBP20 ベルスター研磨材工業レジンクロスBP20ベルスター研磨材工業
2,398税込2,638
1箱(20本)
24日以内出荷
レジンクロスBP30 ベルスター研磨材工業レジンクロスBP30ベルスター研磨材工業
3,698税込4,068
1箱(20本)
24日以内出荷
リチウムバッテリーパック アルインコリチウムバッテリーパックアルインコ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合機種DJ-PV1D
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック・濃茶色、セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~8畳用本体質量(g)2100色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3835LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
18Vバッテリーパック SK1118VバッテリーパックSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電圧18V容量2.6Ahのリチウムイオンバッテリーパックです。SK11電圧18V容量2.6Ahの充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリーパックです。
用途18V充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリー。
BIBILAB BIBILABBIBILABBIBILAB
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
人型にデザインした等身大の抱き枕。好みのウィッグやコスチュームで推しをリアル再現人を抱きしめているような安心感、弾力のある抱き心地、肌触りの良いxx生地を追求した抱き枕。 ・材質 カバー:ポリエステル95%・ポリウレタン5% 中材;粒綿ポリエステル100% 芯材:EPE
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
3,298税込3,628
1箱(10個)
3日以内出荷
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)534高さ(mm)146奥行(mm)534適合範囲~6畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3095LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質セード:プラスチック幅(mm)531高さ(mm)166奥行(mm)531適合範囲~8畳用本体質量(g)1500色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
DJPV1D標準付属品 リチウムイオンバッテリーパック アルインコDJPV1D標準付属品 リチウムイオンバッテリーパックアルインコ
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
トラスコ品番357-4693幅(mm)45.6高さ(mm)50奥行(mm)69
カッチングダクト ユーボンカッチングダクトユーボン
2,998税込3,298
1本
11日以内出荷から29日以内出荷
丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。