カテゴリ

  • 農業機械(72)
  • 作業工具(27)
  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-19」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンパープロ コーナータイプΦ62 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプΦ62

    岩田製作所
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様
    長さ(m)1
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • バンパープロ BP19 八幡ねじ

    バンパープロ BP19

    八幡ねじ
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。
    用途工場内の危険な角部に取り付け、けがを防止します。また、接触による破損も防止します。トラスコ品番521-6316材質ポリウレタン(PU)幅(mm)60黄/黒高さ(mm)50長さ(m)1使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
  • 封緘器 PPバンド用 モノタロウ

    封緘器 PPバンド用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途PPバンドシールを閉じる作業に。質量(kg)1.32
  • 豚毛コンデンサーブラシ H&H

    豚毛コンデンサーブラシ

    H&H(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに
    材質豚毛
  • リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198

    アルインコ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • 豚毛コンデンサーブラシ先毛付 H&H

    豚毛コンデンサーブラシ先毛付

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷
    パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど 傷つきやすい製品の洗浄に 手の入りにくいとろこのほこり落としに 先毛付で奥まで洗浄
    材質豚毛
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    マリンヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
    467税込514
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
    用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
  • リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199 アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック (大容量) EBP-199

    アルインコ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6幅(mm)(ベアリング)9.5
  • パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28口金S-9-1直径(mm)10
  • 工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)

    工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]

    TOYOX(トヨックス)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
    用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
  • プラグ 大阪コネクター製造

    プラグ

    大阪コネクター製造
    234税込257
    1個
    4日以内出荷
    六角穴沈み込みタイプです。亜鉛ダイガスト製なので赤さびでません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • プラスチックずっとカレンダーボード ナカバヤシ

    プラスチックずっとカレンダーボード

    ナカバヤシ
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
    付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット)仕様裏面スタンド付き材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDFRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • バンパープロ コーナータイプ 岩田製作所

    バンパープロ コーナータイプ

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
  • リチウムイオンバッテリーパック(標準) アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(標準)

    アルインコ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    標準タイプのリチウムイオンバッテリーです。約15時間の運用が可能です。(バッテリーセーブON時)
    用途デジタル登録局無線機用。適合機種に装着してご使用ください。トラスコ品番679-6643適合機種DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E品名リチウムイオンバッテリー
  • Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング TMEHジャパン

    Φ19アルミパイプ用プラスティックブッシング

    TMEHジャパン
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
    Φ19アルミパイプ用のブッシングです。
    材質ナイロン6、(ナット:ステンレス)質量(g)6対応ねじミリネジM6-P1.0適合パイプAP1914J
  • リボン留め クラフトギャラリー

    リボン留め

    クラフトギャラリー
    399税込439
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。 リボンの端と端を留めて、ネックレスやブレスレットに加工するのに使用します。
    材質カン/真鍮、その他/鉄
  • リチウムイオンバッテリーパック(大容量) アルインコ

    リチウムイオンバッテリーパック(大容量)

    アルインコ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    大容量タイプのリチウムイオンバッテリーです。約21時間の運用が可能です。(バッテリーセーブON時)
    用途デジタル登録局無線機用。適合機種に装着してご使用ください。トラスコ品番679-6644適合機種DJDPS70E,DJDPS71E,DJDPX2E品名リチウムイオンバッテリー(大容量)
  • 日立製 ビルジポンプ 日立

    日立製 ビルジポンプ

    日立
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ。ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
    セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)ストレーナーデリバリノズルホース 3mその他ビス・ニューズなど電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
    材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • S30 ハイトイ水下エルボ Panasonic(パナソニック)

    S30 ハイトイ水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • SCS-BP 固定ベース イマオコーポレーション

    SCS-BP 固定ベース

    イマオコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ボルトセットと合わせてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    分類たて系列部材
  • 軒天エルボ Panasonic(パナソニック)

    軒天エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    仕様S30(落とし口)サイズ(たてとい)S30適合サイズ(たてとい)S30
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    14,980税込16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    489税込538
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
  • 190シリーズ用バッテリー フルーク(FLUKE)

    190シリーズ用バッテリー

    フルーク(FLUKE)
    60,980税込67,078
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9247電圧(V)7.2対応機種FLUKE190シリーズバッテリー容量(mAh)3500RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイアル用加熱ブロックプレート JEIO TECH

    バイアル用加熱ブロックプレート

    JEIO TECH
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    ホットプレートやホットプレートマグネティックスターラーに取り付け、バイアルの内容物を安全に加熱できるブロックプレートです。オイルバス使用時に発生する可能性のある、加熱されたオイルによる火傷や有害な煙の危険がありません。300℃まで加熱してもホットスポットが発生しないため、優れた温度精度が得られ、ガラス器具の損傷を防ぎます。
    寸法(mm)190×190×20(インサート最大4個装着)
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • インパクトレンチ用ホイールナットソケット KTC

    インパクトレンチ用ホイールナットソケット

    KTC(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
    用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
  • (12.7SQ)インパクトソケット KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット

    KTC(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • 12.7sq. インパクトレンチ用ソケット KTC

    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット

    KTC(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
  • (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (12.7SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)12.7ソケット形状6角