カテゴリ
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
絞り込み
「bp-220n1」の検索結果

アイコム BP-220N1 リチウムイオンバッテリーパック ICOM 充電池 バッテリー
ICOM(アイコム)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)(min)3200,(typical)3350防水性本体装着時 防水
ショルダーストラップ金具付
ICOM(アイコム)¥2,198税込¥2,4181個欠品中無線機のバッテリーもしくはキャリングケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。トラスコ品番510-0488適合機種BP-220N1、221、BP-274N、LC-166T、164T、153、154質量(g)16
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP220N部品番号NOK:CO00096-BJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下