「bp-290」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリーパック 1910mAh BP-290

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1910
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    帯鉄用引締機です。
    バンド厚さ(mm)0.4~0.7適合バンド幅(mm)9~19適合バンド帯鉄
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • 荷造機(帯鉄用) TRUSCO

    荷造機(帯鉄用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合バンド帯鉄
  • ハードケース LC-187 ICOM(アイコム)

    ハードケース LC-187

    ICOM(アイコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ケースに入れた状態で充電可能
    用途BP-290用
  • デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)

    デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS

    ICOM(アイコム)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
    用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書仕様免許・資格要不要:不要トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
  • バンドパスフィルターセット Kenko(ケンコートキナー)

    バンドパスフィルターセット

    Kenko(ケンコートキナー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
    セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
  • パイプ バイパス (BP) MAZDA(マツダ)

    パイプ バイパス (BP)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ オイル (BP26) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (BP26)

    MAZDA(マツダ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • ジャンクション(L) (BP) MAZDA(マツダ)

    ジャンクション(L) (BP)

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイント セット(L) ボール (BP) MAZDA(マツダ)

    ジョイント セット(L) ボール (BP)

    MAZDA(マツダ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • ジャンクション(R) (BP) MAZDA(マツダ)

    ジャンクション(R) (BP)

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用 ICOM(アイコム)

    トランシーバー 5W IC-DPR7SBT PLUS アイコム ICOM Bluetooth対応 増波モデル デジタル簡易無線 登録局インカム 無線機 防塵 防水 IP67 増波 免許不要 1W 日本製 プロ 業務用

    ICOM(アイコム)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品ミドルアンテナ FA-S06U、インテリジェントバッテリー BP-290、連結充電器 BC-226、ACアダプタ BC-123S、ベルトクリップ MBB-3、ハンドストラップ 6910018620、簡易取扱説明書、申請マニュアル、登録申請用紙その他副次的に発する電波等の限度:4nW 以下(擬似空中線への入力)質量(g)約245(共に付属アンテナ、バッテリーパック装着時)出力(W)送信:5(1) +20% -50%種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60出力スピーカー:【内部SP】1000mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)【外部SP】500mW以上 (負荷8Ω、10%歪時)チャンネル数送信:82ch / 受信:82ch+15ch※上空利用チャンネル (S1~S15)受信のみ感度樹脂:-5dBμV emf 以下 (BER=1×10-2 スタティック時) / 0dBμV emf 以下 (BER=3×10-2 フェージング時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×29(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4±10%保護等級IP67周波数範囲(MHz)TX:351.03125~351.10000、351.20000~351.63125/RX:351.03125~351.63125受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式使用時間(時間)使用可能:約13 (パワーセーブ機能ON時) / 約11 (パワーセーブ機能OFF時)※受信5:送信5:待受90の使用状態にて (5W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約2.7です。インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流<送信時>2.0A以下(5W)、1.0A以下(1W) / <受信>【内部SP】8Ω 600mA以下【外部SP】8Ω 350mA以下 / <待受時> 100mA以下(すべてBluetooth(R)機能OFF時)変調方式4値FSK電波型式F1E / F1D / F1F / F1C
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P290-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P290-N

    NOK
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP290N部品番号NOK:CO00110-BJIS呼び旧JIS:P290太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)289.5内径許容差(mm)±2.14バリ寸法(mm)0.18以下