カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bp-300sdf」の検索結果

スモークダッシュ用 集塵フィルター
テラモト¥10,700税込¥11,7701台当日出荷集塵部・脱臭部ともフィルター方式なのでお客様自身で簡単に交換(メンテナンス)ができます。 しかもフィルターは長寿命仕様なのでメンテナンス費用も経済的です。規格BP-200SF
交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)
三菱電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
活性炭フィルター
(41件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
静電フィルター空気清浄機 28畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
UVストリーマ空気清浄機
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷置き場所に困らないコンパクト設計です。電源コードにL字プラグ採用で安心、便利になりました。また、コンセントからの立ち上がりが無く壁際設置もしやすいです。用途人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる空間に色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト消費電力(W)しずか:6/弱:8/標準:16/ターボ:43電源単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8センサーニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.0/弱:1.8/標準:3.1/ターボ:5.0最大消費電力(W)45運転音(dB)しずか:20/弱:29/標準:40/ターボ:50適合床面積~36m2RoHS指令(10物質対応)対応適用畳数~22畳PM2.5対応○花粉モード○脱臭機能○
ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター
三菱電機¥799税込¥8791台欠品中外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ。フィルター捕集効率:98%。別売品
塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ
(59件のレビュー)¥1,598税込¥1,7261パック(750g)当日出荷気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。用途作業時の塩分補給補助用として。成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET色半透明(無着色)質量(g)約4/粒タイプボトル種類飴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200製品質量(g)750原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)
三菱電機(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷材質:不織布フィルター(カテキン入り)。適用機種:ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:82%。標準装備外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,398~税込¥4,838~1個10日以内出荷ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプワイド水切