カテゴリ
- 農業機械(71)
- 清掃用品(24)
- 作業工具(11)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- 測定用品(7)
- 防犯用品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(71)
- ケルヒャー(24)
- KTC(8)
- ムラテックKDS(7)
- 協育歯車(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ネグロス電工(3)
- ABUS(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- 日東工器(2)
- 日東工業(2)
- NOK(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SOL HARD(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- ビックス(2)
- ラトックシステム(2)
- EARTH MAN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bp-35」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
バンパープロ BP35
八幡ねじ¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷耐久性に優れており現場の過酷な環境下でも安心して使用できます。表面にはPUフィルムをコーティングしており、耐油・耐水性にも優れています。用途扉や壁面などの平面に取り付けるフラットタイプです。トラスコ品番521-6355材質ポリウレタン(PU)色赤/白長さ(m)1縦(mm)36横(mm)40使用環境温度(℃)-25~80粘着力(N/25mm)21硬度(ショア A)60~70程度
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
シリンダー南京錠(ツル長タイプ)
SOL HARD(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。材質(本体)真鍮ロックキー式
超硬トリマ・ルータービット フラッシュビット
EARTH MAN¥819税込¥9011本当日出荷超硬チップで耐久性抜群。用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。幅(mm)(刃部サイズ)6.4
色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚
今村紙工¥519~税込¥571~1包(100枚)ほか当日出荷色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。材質マガジンペーパー51.2g/m2形状シート寸法(mm)350×480色色込み質量(g/包)1000
ブルポイント
ミヤナガ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷強力なハツリカとすぐれた安全性。 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
Pタイル用フロアーハッチ(防水・防臭・下部止水式)
ホーコス(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から6日以内出荷オールSUS304ステンレス製。臭気の強い所などに使用できます。また、防臭対策として浄化槽の上面に二重蓋としても使用できます。パッキンはNRゴム及びスーパーシートの2枚貼りのため防水・防臭タイプの点検口に最適です。点検には、+ドライバーにてゆるめれば四隅の取手が浮かび上がり、蓋を持ち上げることができます。四隅のネジを締めると、蓋と外枠が固定されるため、安全です。用途歩行用材質SUS304
棚下灯用電源コード
光商事¥54,980税込¥60,4781組(5m×20本)当日出荷から13日以内出荷AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。定格電流(A)7
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル
IDEC(和泉電気)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から30日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷から5日以内出荷材質黄銅形B1モジュール2.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
カッチングダクト
ユーボン¥679~税込¥747~1本11日以内出荷から29日以内出荷丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,500税込¥3,8501個(500g)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Wi-SUN USBアダプター
ラトックシステム¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ROHM BP35C0を搭載したWi-SUN USBアダプター用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 UDP通信:認証無しの通信が可能 Wi-SUN Bルート通信:PANA認証での1対1の通信が可能 Wi-SUN HAN通信:PANA認証での複数デバイスとの通信を行う事が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)46(送信20mW)、29(受信)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-150252受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。