カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bp-35b」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンリーパック 業務用 黒 ワタナベ工業

    ベンリーパック 業務用 黒

    ワタナベ工業(5件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1冊(50枚)
    当日出荷
    中身が見えない手さげタイプです。
    用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
  • バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所
    ブラック
    ホワイト
    白×赤
    黒×黄
    イエロー

    バンパープロ フラットタイプ

    岩田製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質黄銅形B1モジュール3圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質黄銅形B1モジュール2.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)

    協育歯車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリアセタール形B1モジュール2圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1台(5L)
    欠品中
    ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
    用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
  • ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
  • マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り ケルヒャー

    マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    ¥4,498税込¥4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254B 本体 付属品部品 スロットルレバー_No.35、BP254B エンジン ラベル、フゾクヒン部品 スロットルレバー_No.7
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥61税込¥67
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254B エンジン カムシャフト、キャブレタ、エアクリーナ部品 ナット_No.35
  • スタータロープ BIGM(丸山製作所)

    スタータロープ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥699税込¥769
    1個
    8日以内出荷
    規格3.0X890図解NoCBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.42、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.35、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、TK23 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.9、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.49、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.61、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.9、BC20B リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.42、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.42など
  • 6カクボルト M6X35X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X35X18

    BIGM(丸山製作所)
    ¥84税込¥92
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X35X18図解NoSSA-Z601S-1 ファンクラッチレバー部品_No.21、MP4120E-6M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.28、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.28、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MP8010E-5M332054 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.29、SSA-Z550 ファンクラッチレバー部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.28、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト M6X35X18_No.30、MP4000E-M 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、MSC1-102DW 電装品部品 6カクボルト M6X35X18_No.2、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X35X18_No.26、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.26など