カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-40b」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト パーテーション マサル工業エムケーダクト パーテーションマサル工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ベンリーパック 業務用 黒 ワタナベ工業ベンリーパック 業務用 黒ワタナベ工業(5件のレビュー)
379税込417
1冊(50枚)
当日出荷
中身が見えない手さげタイプです。
用途結べて衛生的。業務用サニタリーボックスにお使いください。
Jカラー Bright Series ターナー色彩Jカラー Bright Seriesターナー色彩
8,698税込9,568
1缶(4L)
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)ケルヒャー
3,998税込4,398
1台(2.5L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ 日東工業BP53-B ケーブルファスナー ボタンタイプ日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スナップボタンによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:スナップボタン(ポリアセタール)特性柔軟仕様スナップボタン長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【CASIO カシオ】★キーボードWK-110WK-200WK-500WK-210WK-220WK-245WK-3800WK-6500WK-6600CTK-800CTK-810CTK-2000CTK-2200CTK-3500CTK-4000CTK-5000CTK-4200CTK-4400CTK-7000CTK-7500CTK-7200CTK-6000CTK-6500CTK-6200CTK-6250★Casiotone 光ナビゲーションキーボードLK-515LK-41LK-105LK-107LK-108LK-111LK-113LK-114LK-115LK-116LK-118LK-121LK-122LK-123LK-180TVLK-201TVLK-202TVLK-203TVLK-205LK-207LK-208LK-211LK-215LK-218LK-221LK-222LK-223LK-228LK-280CDTVLK-301BBLK-511LK-512LK-516CT-XCT-X3000CT-X5000CT-X700CDPCDP-S100BKCDP-S110BKCDP-S110WECDP-S150★CELVIANO Grand HybridGP-300BKGP-300WEGP-310BKGP-310WEGP-500BPGP-510BPGP-1000★シンセサイザーXW-G1XW-P1★PriviaPX-3PX-3BKPX-3SBKPX-5SPX-7WEPX-1200PX-130BKPX-130WEPX-135WEPX-135BKPX-150PX-1500GPPX-160PX-200PX-320PX-330BKPX-350MPX-360MPX-400RPX-410RPX-560MPX-730BKPX-730CYPX-735BKPX-735WEPX-735BNPX-750BKPX-750WEPX-750BNPX-760PX-770BKPX-770BNPX-770WEPX-800PX-830BPPX-850BKPX-850WEPX-860PX-870BKPX-870BNPX-A100RDPX-A100BEPX-A800BNPX-S1000BKPX-S1000RDPX-S1000WEPX-S1100BKPX-S1100RDPX-S1100WEPX-S3000BKPX-S3100BKPX-S6000PX-S6000BKPX-S7000PX-S7000BKPX-S7000HMPX-S7000WE★デジタルピアノPL-40R★CELVIANOAP-6BPAP-80RAP-220BNAP-250BNAP-260AP-270BNAP-270WEAP-420BKAP-420BNAP-450BKAP-450BNAP-450WEAP-460AP-470BKAP-470BNAP-470WEAP-620BKAP-650MBKAP-700AP-710BK★ラベルライターKL-E20★デジタル ダンスミュージック ギアXW-DJ1XW-PD1★プロジェクターXJ-F100WXJ-F10XXJ-F200WNXJ-F210WNXJ-H1650XJ-H1750XJ-ST145XJ-ST155XJ-UT310WNなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X75X22部品名称6カクアナツキボルト関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.57MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.66MB)図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
スプリング BIGM(丸山製作所)スプリングBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(1.02MB)図解NoGKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BPS-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、GSW1007(B) エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.39、BP404 エンジン フューエルタンク部品 スプリング_No.40、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、VSA-310M 作業用エンジン(フューエル・ルーブリカント)部品_No.46、SSW-302A 走行用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.29、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BC-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MI-A400 エンジン(キャブレター)部品_No.19、MFH-P260 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.24、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MI-A401 エアクリーナ,マフラ,キャブレタ部品_No.35、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 スプリング_No.52、MKW1010-BP フューエル,ルーブリカント部品_No.22、MKW1010-BCR フューエル,ルーブリカント部品_No.22、スマッシャー21 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) フューエル,ルーブリカント部品_No.22、SSW-302A 作業用エンジン(キャブレタ,フューエルタンク)部品_No.36
アジヤストスクリュ BIGM(丸山製作所)アジヤストスクリュBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
図解NoBP254B エンジン カムシャフト、キャブレタ、エアクリーナ部品 アジヤストスクリユ_No.40
スペーサ BIGM(丸山製作所)スペーサBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格0.6T関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.58MB)図解NoSSW-302A 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.4、MFH-G352-1 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.14、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、SSW-302A 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.2、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、GSW1007(B) エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.2、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、BP404 エンジン クランクシャフト、ピストン部品 スペーサ_No.2、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.14、スマッシャー21 エンジン クランク、ピストン部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.40、SSW-302A 走行用エンジン(エアクリーナ,エキゾースト)部品_No.13、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプTOKISTAR
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
(灯体)黒質量(g)150※本体のみ消費電力(W)2.1アングル(°)グレアカット:35定格電流(mA)700主材質本体:アルミ 発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB)図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
ホースメネジナカシン BIGM(丸山製作所)ホースメネジナカシンBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格25MMヨウ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB)図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプTOKISTAR
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付 TOKISTAR屋外用マイクロスポットライト・ベースプレート付タイプ・HL付TOKISTAR
51,980税込57,178
1台
10日以内出荷
洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト
材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス灯体:黒消費電力(W)2.1製品質量(g)150※本体のみアングルグレアカット:35(°)定格電流(mA)700(定電流)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
バンパープロ フラットタイプ 岩田製作所バンパープロ フラットタイプ岩田製作所
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
適合規格RoHS長さ(m)1
ベンドベースプレート ネグロス電工ベンドベースプレートネグロス電工
6,698税込7,368
1個
16日以内出荷
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)協育歯車
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
モジュール2材質ポリアセタールB1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
バンパープロ 岩田製作所バンパープロ岩田製作所
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
耐久性、耐衝撃に優れた高密度発泡ポリウレタン製 表面はポリウレタンフィルムをコーティング、耐油性や耐水性に優れています
長さ(m)1
平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2.5材質黄銅B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(スラストパッドつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)協育歯車
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール3材質黄銅B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応