カテゴリ

  • 建材・エクステリア(68)
  • 制御機器(16)
  • 自動車純正部品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-5b」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(666件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
ポップコーア アルテポップコーアアルテ
719税込791
1枚
当日出荷から翌々日出荷
軽量で加工しやすく、着色も自由自在。 両面紙貼り仕様。 加工しやすい発泡スチロールボードの両面に上質紙が貼ってあるボードです。絵の具、ポスターカラーインク、マーカーなどのノリもよく、手軽に使えます。 紙にくらべると、ゆがむ、波打つという心配がありません。又、カッターで簡単に切れますのでポップからデザインワーク、立体造形物、モデリング制作まで幅広くご利用いただけます。
ニューカラーボード アルテニューカラーボードアルテ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13118003
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ポップアップ排水栓 INAX(LIXIL)ポップアップ排水栓INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)長さ(mm)116.4外径(Φmm)40.2
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
圧着ダイス カナレ電気圧着ダイスカナレ電気
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
ブーツ ダスト (BP) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (BP)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷
振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック)ユニカ
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)トラスコ品番384-3726適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レール 日東工業パネル用レール日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
674税込741
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)適合なべ・バインドねじ用アイボリー
エムケーダクト パーテーション マサル工業エムケーダクト パーテーションマサル工業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ バイパス (BP) MAZDA(マツダ)パイプ バイパス (BP)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)ケルヒャー
3,998税込4,398
1台(2.5L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
ニューカラーボード 蛍光ピンク 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-FP バラ売り トレードニューカラーボード 蛍光ピンク 5mm厚 B3判 素板 BP-5CB-B3-FP バラ売りトレード
889税込978
1枚
9日以内出荷
軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:364×515●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3831アズワン品番67-8883-51
ニューカラーボード ブラック 5mm厚 B1判 素板 BP-5CB-B1-BK バラ売り トレードニューカラーボード ブラック 5mm厚 B1判 素板 BP-5CB-B1-BK バラ売りトレード
2,898税込3,188
1枚
9日以内出荷
軽量で加工が簡単です。 鮮やかな23色のラインナップです。 POP・ディスプレイ、プレゼンテーションのパネルに。
仕様●外形寸法(mm)横×縦:728×1030●厚さ(mm):5●材質/仕上:発泡ポリスチレン樹脂●原産国:中国●コード番号:358-3888アズワン品番67-8883-04
コード NO.2 ハイテンション (BP) MAZDA(マツダ)コード NO.2 ハイテンション (BP)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
インシュレーター (BP5A) MAZDA(マツダ)インシュレーター (BP5A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
コード NO.1 ハイテンション (BP) MAZDA(マツダ)コード NO.1 ハイテンション (BP)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ドアー ブロアー ユニット (BP) MAZDA(マツダ)ドアー ブロアー ユニット (BP)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ブラケット ソレノイド バルブ (BP) MAZDA(マツダ)ブラケット ソレノイド バルブ (BP)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
コード NO.3 ハイテンション (BP) MAZDA(マツダ)コード NO.3 ハイテンション (BP)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コード NO.4 ハイテンション (BP) MAZDA(マツダ)コード NO.4 ハイテンション (BP)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
タンク サージ (BP) MAZDA(マツダ)タンク サージ (BP)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
ブラケット (BP4K) MAZDA(マツダ)ブラケット (BP4K)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
メカニカルシール BIGM(丸山製作所)メカニカルシールBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
規格EH790012図解NoMP2520E2-B 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、MP254HK-1 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、BP2521AS 本体部品 メカニカルシール_No.3、BP254B 本体 付属品部品 メカニカルシール_No.4、MLP252E 本体部品 メカニカルシール_No.3、BEP25 本体部品_No.5、BP2541H 本体部品 メカニカルシール_No.4、GKP252E 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、GKP251 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 メカニカルシール_No.4、MP2520E2-M 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP2521MA 本体部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、MP2520E2 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.3、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、BP2521A 本体部品 メカニカルシール_No.3、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 メカニカルシール_No.3、GKP252 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4、GKP252-1 本体部品 メカニカルシール_No.3、GKP250 本体,付属品部品 メカニカルシール_No.4
TP5ブランクパネル3W カナレ電気TP5ブランクパネル3Wカナレ電気
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8
TP5ブランクパネル カナレ電気TP5ブランクパネルカナレ電気
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ(M3×10)タイプ5連タッププレート寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
TP5ブランクパネル2W カナレ電気TP5ブランクパネル2Wカナレ電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×69.8