カテゴリ

  • 自動車純正部品(66)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp-61」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (BP061)クランクシャフト MAZDA(マツダ)

    (BP061)クランクシャフト

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • キズペン SOFT99

    キズペン

    SOFT99(18件のレビュー)
    589税込648
    1本(7g)
    当日出荷から6日以内出荷
    塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
    塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
  • 19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC

    19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き

    KTC(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
    差込角(mm)19ソケット形状6角
  • POMPA ミツギロン

    POMPA

    ミツギロン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • ベアリング取外し工具 シマツール

    ベアリング取外し工具

    シマツール(4件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
    セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    8,429税込9,272
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 19.0sqインパクトレンチ用インナソケット KTC

    19.0sqインパクトレンチ用インナソケット

    KTC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19寸法D1(mm)40寸法D2(mm)38
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • 19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ KTC

    19.0sqヘッドボルトフライホイルレンチ

    KTC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    この4サイズで、いすゞ、三菱ふそうのヘッドボルト、フライホイルボルトの各々に使用できます。
    用途エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。寸法D2(mm)38差込角(mm)19
  • 19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
    差込角(mm)19セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86質量(kg)9.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100ケース品番TBP614TP-M
  • アースバーホルダ 日東工業

    アースバーホルダ

    日東工業
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    高圧受電設備の接地(A、B、D種)などにご利用ください。
    材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドッキングステーション ITPROTECH

    ドッキングステーション

    ITPROTECH
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
    サイズ127×17.7×38.6mm質量(g)約106g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット接続ポート●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A)対応解像度最大3840×2160(4K)/60Hz転送速度(Gbps)HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480HDMI規格ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス)搭載品液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
  • 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム

    六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

    ラクテム
    365税込402
    1個
    5日以内出荷
    手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • 2.5mmランダムオービタルサンダー BAHCO(バーコ)

    2.5mmランダムオービタルサンダー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3432
  • [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ

    [ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット

    エスコ
    23,300税込25,630
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
  • M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本) エスコ

    M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1パック(50本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM6エスコ品番EA945BP-61
  • E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコ

    E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル

    エスコ
    955税込1,051
    1袋(10個)
    翌日出荷
    電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
    仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
  • RG HIDキット PM H1 6300K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット PM H1 6300K

    RG(レーシングギア)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1口金P14.5s
  • ネイティブ三角ブラケット CLOVER(クローバ)

    ネイティブ三角ブラケット

    CLOVER(クローバ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    構成部品三角ブラケット×2、4×16特先トラスコーススレッド×8
  • SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング

    SBP マスキングフィルム?

    ケイエヌトレーディング
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。糊残りの少ない再剥離粘着です。
    仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC長さ(m)10粘着剤再剥離糊RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)375
  • SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング

    SBP マスキングフィルム?

    ケイエヌトレーディング
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。糊残りの少ない再剥離粘着です。1m単位の切り売り販売。
    仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC幅(mm)610長さ(m)1粘着剤再剥離糊RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)375
  • マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
  • 立ち作業用ワゴン 棚板上段/SUS430 W3B-Pシリーズ キャニオン

    立ち作業用ワゴン 棚板上段/SUS430 W3B-Pシリーズ

    キャニオン
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    立ち作業に適した高さのワゴンです。
    種別棚板上段/SUS430引出しなし
  • 片開きメタルケース KTC

    片開きメタルケース

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット TBP614TPに採用されている片開きメタルケースです。12.7sq.・19.0sq.・25.4sq.のソケット、駆動工具が収納でき、中・大型車両や機械設備用工具の管理に最適です。長尺物も収納可能です。
    質量(kg)2.9タイプ中皿なし外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)100外寸法・奥行(mm)160
  • 6.1 インチ ビルドプレート (Mini 4K / 4K用) Phrozen

    6.1 インチ ビルドプレート (Mini 4K / 4K用)

    Phrozen
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Mini 4K向け交換用ビルドプレートです。
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ユニパルス BP612 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー ユニパルス BP612 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    ユニパルス/Unipulse BP612 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合M255A、M255AR2 などバッテリーニッケルカドミウム電池バッテリー電圧(V)6バッテリー容量(mAh)1200サービス分類リサイクル・リビルト
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-3527アズワン品番65-7820-99
  • SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENS

    SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-5197アズワン品番65-7835-51
  • メイドワゴンF MWFBシリーズ キャニオン

    メイドワゴンF MWFBシリーズ

    キャニオン
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。
    段数2段キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンサイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です耐荷重(g)約200K/台
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    31,880税込35,068
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • BP6 ショートソケット ビックス

    BP6 ショートソケット

    ビックス
    4,598税込5,058
    1本ほか
    36日以内出荷
  • BP6 ヘックスビットソケット ビックス

    BP6 ヘックスビットソケット

    ビックス
    6,398税込7,038
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】19、【Type】AL62D238
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • BP6 ロングソケット ビックス

    BP6 ロングソケット

    ビックス
    6,398税込7,038
    1本ほか
    36日以内出荷
    L100
  • BP6 防振ソケット(IS) ビックス

    BP6 防振ソケット(IS)

    ビックス
    9,598税込10,558
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】19A25D238
  • BP6 防振ソケット(IR) ビックス

    BP6 防振ソケット(IR)

    ビックス
    8,898税込9,788
    1本ほか
    36日以内出荷
    その他【Sq】19A25D238
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    51,980税込57,178
    1個
    31日以内出荷
    保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業

    BP81-F タッチアップペイント 筆付

    日東工業(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(15mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネット等の補正用としてご利用ください。
    種別アクリルラッカー15ml
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。